絞り込み
ブランド
  • 山洋電気(6)
  • オリエンタルモーター(2)
  • omron(オムロン)(1)
フレーム寸法(mm)
  • Φ172(1)
  • □119(2)
  • □120(6)
入力電圧(V)
  • DC12(5)
  • DC24(8)
  • DC48(4)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(2)
  • 38(6)
種類
  • DCファン(9)
最大風量(m3/min)
  • 3.88(8)
  • 6.4(1)
3.88・6.4
特性
  • アラーム付(1)
  • 標準(1)
  • 長寿命(1)
  • 防水(1)
アラーム付・標準・長寿命・防水
最大静圧(Pa)
  • 135
  • 18.6(5)
  • 24.89(6)
  • 27(8)
  • 30(4)
  • 34(5)
  • 35.3(5)
  • 40.2(8)
  • 42(6)
  • 44(12)
  • 49(18)
  • 65.7(6)
  • 80(5)
  • 81(7)
  • 100(5)
  • 105(6)
  • 300(6)
  • 308(4)
  • 360(11)
  • 1000(7)
形状
  • 角形(7)
角形
音圧レベル(dB)
  • 49(7)
  • 57(1)
  • 79(1)
49・57・79
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
Φ172(1)
□119(2)
□120(6)
DCサンエース DCファン 9G □120×38厚 山洋電気DCサンエース DCファン 9G □120×38厚山洋電気(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から111日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+70材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)サイズ(mm)120×120
DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
種類DCファン
DCサンエース 防水ファン 山洋電気DCサンエース 防水ファン山洋電気(3件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
種類DCファン特性防水
DC軸流ファン omron(オムロン)DC軸流ファンomron(オムロン)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から翌々日出荷
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
定格電圧(V)DC24種類DC
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ オリエンタルモーター回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター
5,898税込6,488
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類DCファン特性アラーム付
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気
6,698税込7,368
1台
当日出荷から101日以内出荷
待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命
DCサンエース DCファン 109E 山洋電気DCサンエース DCファン 109E山洋電気
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から101日以内出荷
種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
14,980税込16,478
1個
45日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)120×120厚さ(mm)38
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
5,298税込5,828
1個
35日以内出荷から40日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)120×120

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体