絞り込み
ブランド
  • RS PRO(7)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
  • 山洋電気(3)
  • オリエンタルモーター(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ICファンV-TECH(1)
  • メルコテクノレックス(1)
フレーム寸法(mm)
  • □25(4)
  • □30(3)
  • □40(12)
  • □42(1)
  • □50(2)
  • □52(2)
  • □60(1)
入力電圧(V)
  • DC5(10)
  • DC12(13)
  • DC24(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 10
  • 10.2(2)
  • 10.5(7)
  • 15(25)
  • 20(28)
  • 25(138)
  • 28(27)
  • 30(2)
  • 32(7)
  • 38(93)
  • 38.5(4)
  • 51(24)
  • 62(5)
  • 69(5)
  • 70(4)
  • 71(3)
  • 90(4)
  • 91(4)
  • 99(3)
  • 120(2)
種類
  • DCファン(18)
最大風量(m3/min)
  • 0.04(1)
  • 0.047(1)
  • 0.048(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.08(1)
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.11(2)
  • 0.12(2)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.15(4)
  • 0.19(2)
  • 0.2(3)
  • 0.23(1)
  • 0.27(1)
  • 0.33(2)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
0.04・0.047・0.048・0.05・0.06・0.08・0.09・0.1・0.11・0.12・0.13・0.14・0.15・0.19・0.2・0.23・0.27・0.33・0.45・0.5・最大風量(m<sup>3</sup>/min)をもっと見る
特性
  • 低消費電力(1)
  • 低騒音(5)
  • 小型(1)
  • 標準(1)
  • 薄型(1)
  • 軽量(4)
  • 高風量(3)
低消費電力・低騒音・小型・標準・薄型・軽量・高風量
最大静圧(Pa)
  • 9.1(1)
  • 10(2)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 24.89(3)
  • 26(1)
  • 27(2)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 35.3(1)
  • 36(1)
  • 41.2(2)
  • 41.5(1)
  • 42.9(1)
  • 47(1)
  • 66(1)
9.1・10・14・18・20・23・24.89・26・27・30・32・33・34・35.3・36・41.2・41.5・42.9・47・66
形状
  • 角形(18)
角形
音圧レベル(dB)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 17(2)
  • 21(2)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 25(8)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 32(2)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 43(1)
11・12・13・15・17・21・22・23・25・26・27・28・30・31・32・34・36・37・43
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□25(4)
□30(3)
□40(12)
□42(1)
□50(2)
□52(2)
□60(1)
ファンモーター AGEシリーズ タカチ電機工業ファンモーター AGEシリーズタカチ電機工業
989税込1,088
1個
当日出荷
低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
SanAce DCファン 山洋電気SanAce DCファン山洋電気(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
ICファン ICファンV-TECHICファンICファンV-TECH(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。 独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。 自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。
形状角形種類DCファン特性小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
DCサンエース DCファン 109P □40×10厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □40×10厚山洋電気(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から51日以内出荷
厚さ(mm)10仕様リブ付き形状角形質量(g)19種類DCファン使用温度範囲(℃)-10~+60材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ)RS PRO(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.19音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーターニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)10形状角形質量(g)約8種類DCファン材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH取付角寸法(mm)30×30材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音/軽量
DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーターニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から11日以内出荷
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状角形厚さ(mm)10質量(g)約7種類DCファン材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH取付角寸法(mm)25×25材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷から111日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ)RS PRO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.19音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dcニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造形状角形厚さ(mm)10種類DCファン消費電力(W)0.48ベアリングスリーブ定格電流(A)0.04入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)12取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)10定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応特性高風量/低騒音/軽量
RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)RS PRO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)30×30厚さ(mm)10入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.14音圧レベル(dB)32定格回転速度(min-1[r.p.m])11000消費電力(W)1.4最大電流(mA)100ベアリングボール仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色機能特殊:自動RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:5 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:5 V dcニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造形状角形厚さ(mm)10種類DCファン消費電力(W)0.4ベアリングスリーブ定格電流(A)0.08入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)12取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)10定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応特性高風量/低騒音/軽量
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ)RS PRO(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD4010消費電力(W)2.16ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.2音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)60
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ)RS PRO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)40×40厚さ(mm)10入力電圧(V)DC12最大静圧(Pa)24.89最大風量(m3/min)0.2音圧レベル(dB)25定格回転速度(min-1[r.p.m])6000消費電力(W)1.2最大電流(mA)90ベアリングボール仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 25 x 25 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD2510シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 25 x 25 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD2510シリーズ)RS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD2510消費電力(W)0.84ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.08音圧レベル(dB)31取付角寸法(mm)25×25色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
DCファンモータ(5V 40mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(5V 40mm角)メルコテクノレックス
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
低騒音、高い信頼性のMMF-04Dシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)10ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)5定格電流(A)0.15センサー出力なし騒音レベル(dB(A))26回転速度5500min-1フレーム(mm)40×40開放風量(m3/h)0.12静圧(Pa)31.4
RS Pro DC 軸流ファン 52 x 52 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD5210シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 52 x 52 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD5210シリーズ)RS PRO
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSDCボールベアリングファン、回転計出力付き.RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.68ベアリングボール入力電圧(V)DC12機能特殊:自動最大風量(m3/min)0.33音圧レベル(dB)36取付角寸法(mm)52×52色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)140
DCプロペラファン MDSシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズ セット品オリエンタルモーター
2,390税込2,629特価
1セット
当日出荷から31日以内出荷
種類DCファン
DCファンモータ 40角×10リブ有ハーフ Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 40角×10リブ有ハーフPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)10種類DCファン最大風量(m3/min)0.15音圧レベル(dB)25最大静圧(Pa)34サイズ(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])5500

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体