絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター(5)
  • 山洋電気(2)
  • NMB(ミネベア)(1)
フレーム寸法(mm)
  • □36(1)
  • □60(1)
  • □80(5)
入力電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC115(2)
  • AC200(3)
  • AC220~230(2)
  • DC12(4)
  • DC48(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(5)
  • 28(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.55
  • 0.15(7)
  • 0.26(10)
  • 0.33(7)
  • 0.4(8)
  • 0.5(7)
  • 0.53(8)
  • 0.65(9)
  • 0.9(7)
  • 1.03(7)
  • 1.1(12)
  • 1.2(7)
  • 1.5(13)
  • 2(7)
  • 2.2(13)
  • 2.5(8)
  • 2.7(14)
  • 2.8(8)
  • 2.9(7)
  • 3(11)
種類
  • ACファン(3)
  • DCファン(4)
ACファン・DCファン
特性
  • 小型(3)
  • 標準(5)
  • 薄型(3)
小型・標準・薄型
形状
  • 角形(7)
角形
最大静圧(Pa)
  • 16(2)
  • 49(3)
  • 52.9(1)
  • 67.7(1)
  • 525(1)
16・49・52.9・67.7・525
音圧レベル(dB)
  • 18(2)
  • 35(3)
  • 41(1)
  • 58.5(1)
18・35・41・58.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
ACプロペラファン  MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1組
当日出荷から11日以内出荷
タイプセット品材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)材質(フレーム)アルミダイカストセット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形特性標準/小型/薄型
DC軸流ファンモータ NMB(ミネベア)DC軸流ファンモータNMB(ミネベア)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
DCプロペラファン MDシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ セット品オリエンタルモーター
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から28日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)80×80材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵
DCサンエース DCファン 9GV 山洋電気DCサンエース DCファン 9GV山洋電気
5,298税込5,828
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類DCファン
AC小型プロペラファン MUシリーズ オリエンタルモーターAC小型プロペラファン MUシリーズオリエンタルモーター
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
仕様アラームなし形状角形タイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズMU最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz)音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz)取付角寸法(mm)80最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz)フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz)特性標準/小型/薄型関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
DCサンエース DCファン 109P □60×20厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □60×20厚山洋電気
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
サイズ(mm)60×60形状角形厚さ(mm)20種類DCファン

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体