ファンモータ本体 :「電動回転機」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:780mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5440 アズワン品番65-8088-56
1個
2,198 税込2,418
欠品中

Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:40 x 40 x 6mm●高さ:40mm●消費電力:330mW●奥行:6mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5399 アズワン品番65-8088-29
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:30 x 30 x 6mm●高さ:30mm●消費電力:560mW●奥行:6mm●風量:4.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5391 アズワン品番65-8087-15
1個
1,898 税込2,088
43日以内出荷

Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:dc●風量:15.5cfm●シリーズ:PF●寸法:75 x 75 x 30mm●コード番号:202-5432 アズワン品番65-8084-98
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:50 x 50 x 15mm●高さ:50mm●消費電力:300mW●奥行:15mm●風量:7.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5380 アズワン品番65-8086-12
1個
859 税込945
6日以内出荷

Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:dc●風量:5.4cfm●シリーズ:MF●寸法:50 x 50 x 15mm●コード番号:202-5416 アズワン品番65-8085-57
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:60 x 60 x 10mm●高さ:60mm●消費電力:560mW●奥行:10mm●風量:12.2cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5419 アズワン品番65-8086-11
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:1.2W●奥行:25mm●風量:23.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5442 アズワン品番65-8087-74
1個
1,398 税込1,538
欠品中

。Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.32W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5439 アズワン品番65-8085-80
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

。Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:50 x 50 x 15mm●高さ:50mm●消費電力:340mW●奥行:15mm●風量:10.2cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5415 アズワン品番65-8085-56
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります