ファンモータ本体 :「安全用」の検索結果
関連キーワード
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
□92(1)
□119(1)
寸法: 40 x 40 x 10 mm、60 x 60 x 25 mm、80 x 80 x 25 mm、92 x 92 x 25 mm、120 x 120 x 25 mm、120 x 120 x 38 mm 定格動作電圧: 5 V dc、12 V dc、24 V dc、(48 V dc ASFN1Bシリーズのみ) モデルごとに異なる回転速度 ファンのブロック防止 逆極性、過電圧保護 フレーム: プラスチック 長寿命 静音動作 オプションとしてロックセンサ出力で利用可能(ファンがブロックされた場合にアラーム)寸法: 60 x 60 x 25 mm 定格電圧: 12 V dc、24 V dc モデルあたり複数の回転速度 自動リスタート機能付きブロック保護 逆極性及び過電圧保護 オプション: ロックセンサ出力(ファンがブロックされている場合にアラームが作動)
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:19dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:184-6756
アズワン品番65-8063-91
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)25
種類ACファン
サイズ(mm)92×92
形状角形
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガー計)(充電部とフレーム間)
使用周囲温度(℃)-10~+60
保存温度範囲(℃)-20~70
使用電圧範囲(V)±10%
絶縁耐圧AC1500V 1分間 (充電部とフレーム間)
材質(ケーシング)アルミダイカスト
材質(軸受)ボールベアリング
サイズ(mm)119×119
過熱保護装置インピーダンスプロテクト
耐振性(振動数)10~55Hz、(複振幅)0.75mm、(印加方向)X・Y・Zの3方向、(印加時間)各方向10分間
『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファンモータ本体
- ファンモータその他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。