9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro OD6025-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 2.9 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.12 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 80mm奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro OD8032-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 7.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.65 ± 15 % 定格速度: 6000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 75.1 ± 15 % ( CFM ) 騒音レベル: 50.2 ( dB ) 最大 静圧: 0.73 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 7.8W奥行 = 32mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 50.2dBファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 1.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.15 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 60mm消費電力 = 1.8W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 30dBファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro OD8032-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 7.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.65 ± 15 % 定格速度: 6000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 75.1 ± 15 % ( CFM ) 騒音レベル: 50.2 ( dB ) 最大 静圧: 0.73 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 7.8W奥行 = 32mm風量 = 75.1cfm騒音レベル = 50.2dBファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro OD172SAP-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 製で UL94 V-0 、プラスチック製インペラを備えています。22 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 15 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.97 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 気流: 235 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 52 ( dB ) 最大 静圧: 0.79 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 15W奥行 = 51mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 52dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro OD9225-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 5.4 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.45 ± 15 % 定格速度: 3100 ± 15 % ( RPM ) 気流: 120 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 42 ( dB ) 最大 静圧: 0.24 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 5.5W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 42dBファン回転速度 = 3100rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro OD6025-48HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 48 V dc ± 10 % 定格電力: 3.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.08 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 48 V dc高さ = 80mm消費電力 = 3.8W奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro OD6025-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 2.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.12 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 60mm消費電力 = 2.8W電流 Max = 0.12A寸法 = 60 x 60 x 25mm騒音レベル = 30dBファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 2.2 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.18 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.2W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります