絞り込み
ブランド
  • リタール
  • 山洋電気(176)
  • RS PRO(132)
  • オリエンタルモーター(64)
  • SUNON(54)
  • エスコ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • メルコテクノレックス(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • ローヤル電機(8)
  • NMB(ミネベア)(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • 日本電産サーボ(5)
  • コアレスモータ(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • 河村電器産業(3)
  • 摂津金属工業(3)
  • アライドテレシス(3)
  • GB(2)
入力電圧(V)
  • 230(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターファン リタールフィルターファンリタール
25,890税込28,479
1個
5日以内出荷
斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。プリーツフィルターを使用 (出荷時状態) しているため、最大限の風量を実現ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に斜流ファン技術は、圧力安定性を向上させ、エンクロージャー内の均一かつ安定した換気を実現します工具不要の組み立て
セット内容組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む材質プラスチック質量(kg)純:2.2奥行(mm)取り付け可能:108風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hzの場合:225/h・60Hzの場合:245/h(無障害フロー)、フリースフィルター付き、50Hzの場合:272/h・60Hzの場合:280/h(無障害フロー)、プリーツフィルター付き、50Hzの場合:173/h・60Hzの場合:187/h(付属するフィルタールーバー併用時(フリースフィルターを使用))、50Hzの場合:242/h・60Hzの場合:246/h(付属するフィルタールーバー併用時(プリーツフィルターを使用))定格電圧(V)単層230(50/60Hz)定格電流(A)50Hzの場合:0.27/60Hzの場合:0.32取付寸法(mm)【カットアウト】幅224×高さ224寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×129×255定格出力(W)50Hzの場合:43.2・60Hzの場合:54.5保護等級IP54:フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・IP55:プリーツフィルターと吸収マットの使用で・IP56:フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用・Type 12:フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・Type 3:Type 3R・Type 4:Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood塗装色RAL 7035ヒューズ適合:遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A保管温度範囲(℃)-30~70ファン斜流、くま取りモーターRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~55総質量(kg)2.402

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体