ファンモータ本体 :「ファン 80mm 20mm」の検索結果
エスコ品番EA940DY-12
形状角形
厚さ(mm)25
種類ACファン
入力電圧(V)AC200
最大風量(m3/min)0.63(50Hz)/0.76(60Hz)
音圧レベル(dB)30(50Hz)/33(60Hz)
取付角寸法(mm)80×80
最大静圧(Pa)27.5(50Hz)/38.3(60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2650(50Hz)/3100(60Hz)
1個
¥6,020
税込¥6,622
翌日出荷
エスコ品番EA940DY-14
形状角形
厚さ(mm)38
種類ACファン
入力電圧(V)AC200
最大風量(m3/min)0.9(50Hz)/1.05(60Hz)
音圧レベル(dB)35(50Hz)/39(60Hz)
取付角寸法(mm)80×80
最大静圧(Pa)31.4(50Hz)/44.1(60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3150(60Hz)
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファンモータ本体
- ファンモータその他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。