7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
□60(2)
□80(2)
□92(1)
□120(2)
エスコ品番EA940DY-31 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)1.92(50Hz)/2.22(60Hz) 音圧レベル(dB)38(50Hz)/41(60Hz) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)49(50Hz)/53.9(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2500(50Hz)/2900(60Hz)
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-33 形状角形 厚さ(mm)38 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)2.35(50Hz)/2.7(60Hz) 音圧レベル(dB)40(50Hz)/43(60Hz) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)55.9(50Hz)/65.7(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
4,890 税込5,379
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-11 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)0.63(50Hz)/0.76(60Hz) 音圧レベル(dB)30(50Hz)/33(60Hz) 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)27.5(50Hz)/38.3(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2650(50Hz)/3100(60Hz)
1個
5,680 税込6,248
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-21 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)0.95(50Hz)/1.1(60Hz) 音圧レベル(dB)35(50Hz)/38(60Hz) 取付角寸法(mm)92×92 最大静圧(Pa)39.2(50Hz)/49(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-1 形状角形 厚さ(mm)28 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)0.27(50Hz)/0.33(60Hz) 音圧レベル(dB)24(50Hz)/26(60Hz) 取付角寸法(mm)60×60 最大静圧(Pa)11.8(50Hz)/18.6(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2250(50Hz)/2700(60Hz)
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-2 形状角形 厚さ(mm)38 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)0.33(50Hz)/0.4(60Hz) 音圧レベル(dB)28(50Hz)/30(60Hz) 取付角寸法(mm)60×60 最大静圧(Pa)16.3(50Hz)/23.3(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2600(50Hz)/3150(60Hz)
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-13 形状角形 厚さ(mm)38 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)0.9(50Hz)/1.05(60Hz) 音圧レベル(dB)35(50Hz)/39(60Hz) 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)31.4(50Hz)/44.1(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3150(60Hz)
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります