絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 山洋電気(168)
  • RS PRO(130)
  • オリエンタルモーター(64)
  • SUNON(54)
  • StarTech.com(15)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • メルコテクノレックス(10)
  • エスコ(8)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
  • ローヤル電機(8)
  • 日本電産サーボ(7)
  • NMB(ミネベア)(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • コアレスモータ(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • 河村電器産業(3)
  • 摂津金属工業(3)
  • アライドテレシス(3)
フレーム寸法(mm)
  • Φ150(1)
  • □80(3)
  • □92(3)
  • □120(6)
入力電圧(V)
  • AC100(5)
  • AC100~240(1)
  • AC115(2)
  • AC200(5)
  • AC230(3)
  • DC24(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(3)
  • 38(5)
  • 55(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(2)
  • 1(1)
  • 1.19(1)
  • 1.24(1)
  • 1.5(2)
  • 1.66(1)
  • 2.1(2)
  • 2.2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.9(1)
  • 3(2)
  • 3.1(1)
  • 3.2(2)
  • 3.68(1)
  • 3.88(1)
  • 5.7(1)
種類
  • ACファン(6)
  • DCファン(1)
ACファン・DCファン
特性
  • 標準(3)
  • 耐水(2)
標準・耐水
形状
  • 丸形(1)
  • 角形(5)
丸形・角形
最大静圧(Pa)
  • 23.5(1)
  • 24(1)
  • 32(1)
  • 32.2(1)
  • 34.3(1)
  • 39.6(1)
  • 44(1)
  • 44.1(1)
  • 49(2)
  • 53.9(1)
  • 56(1)
  • 56.1(1)
  • 58(1)
  • 58.8(2)
  • 60(1)
  • 80(2)
  • 107(1)
  • 118(1)
  • 120(1)
  • 135(1)
23.5・24・32・32.2・34.3・39.6・44・44.1・49・53.9・56・56.1・58・58.8・60・80・107・118・120・135・最大静圧(Pa)をもっと見る
音圧レベル(dB)
  • 29(1)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 36(3)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 40(3)
  • 42(1)
  • 43(1)
  • 46(4)
  • 49(1)
  • 51(1)
  • 56(1)
  • 58(1)
29・30・32・33・34・36・38・39・40・42・43・46・49・51・56・58
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC軸流ファン R87F omron(オムロン)AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)(53件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から96日以内出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(リード線タイプ)omron(オムロン)(12件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から31日以内出荷
回転速度高速特性標準
軸流ファン フィルタ R87F omron(オムロン)軸流ファン フィルタ R87Fomron(オムロン)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
AC軸流ファン R87T(耐水型) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(耐水型)omron(オムロン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
厚さ(mm)38最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz)音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz)特性耐水
DC軸流ファン omron(オムロン)DC軸流ファンomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
定格電圧(V)DC24種類DC
AC軸流ファン R87T(端子タイプ) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(端子タイプ)omron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
予約販売
厚さ(mm)38取付角寸法(mm)120×120特性標準
ACフリー入力軸流ファン omron(オムロン)ACフリー入力軸流ファンomron(オムロン)
819税込901
1個
翌々日出荷
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
種類AC
AC軸流ファン omron(オムロン)AC軸流ファンomron(オムロン)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状角形タイプ高速種類ACファン形式金属羽根フレームアルミダイカスト回転速度高速軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体