絞り込み
フレーム寸法(mm)
- Φ150(1)
- □80(2)
- □92(1)
- □120(1)
入力電圧(V)
- AC100(2)
- AC115(2)
- AC200(2)
- AC230(2)
フレーム厚さ(mm)
- 25(2)
- 38(2)
- 55(1)
種類
- ACファン(2)
最大風量(m3/min)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2.1(1)
- 2.2(1)
- 3.1(1)
- 5.7(1)
- 5.8(1)
最大静圧(Pa)
- 23.5(1)
- 24(1)
- 32(1)
- 34.3(1)
- 44(1)
- 44.1(1)
- 49(1)
- 53.9(1)
- 58.8(1)
- 68.6(1)
- 93.1(1)
- 107(1)
- 118(1)
23.5・24・32・34.3・44・44.1・49・53.9・58.8・68.6・93.1・107・118
形状
- 丸形(1)
- 角形(2)
丸形・角形
特性
- 標準(2)
標準
音圧レベル(dB)
- 29(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 34(1)
- 36(2)
- 38(1)
- 43(1)
- 46(1)
- 56(1)
- 58(1)
29・30・32・34・36・38・43・46・56・58
ブランド
- omron(オムロン)
- 山洋電気(22)
- RS PRO(10)
- オリエンタルモーター(7)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
- NMB(ミネベア)(4)
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
□80(2)
□92(1)
□120(1)
Φ150(1)

AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から92日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファンモータ本体
- ファンモータその他関連用品















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)