絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • 山洋電気(170)
  • RS PRO(130)
  • SUNON(54)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • StarTech.com(12)
  • エスコ(11)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • メルコテクノレックス(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • ローヤル電機(8)
  • 日本電産サーボ(7)
  • NMB(ミネベア)(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • コアレスモータ(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • 河村電器産業(3)
  • 摂津金属工業(3)
  • アライドテレシス(3)
フレーム寸法(mm)
  • 158×161(1)
  • Φ172(3)
  • □42(1)
  • □52(1)
  • □60(2)
  • □62(5)
  • □80(9)
  • □92(10)
  • □104(4)
  • □119(11)
  • □120(4)
  • □140(10)
  • □160(5)
  • □180(5)
  • □200(4)
  • □250(2)
入力電圧(V)
  • AC100(12)
  • AC100~115(5)
  • AC100~240(3)
  • AC115(4)
  • AC200(12)
  • AC200~230(5)
  • AC220~230(10)
  • DC5(1)
  • DC12(9)
  • DC24(17)
フレーム厚さ(mm)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(25)
  • 28(5)
  • 38(12)
  • 47(1)
  • 51(5)
  • 62(5)
  • 65(1)
  • 90(4)
  • 110(1)
  • 120(2)
種類
  • ACファン(18)
  • DCファン(17)
最大風量(m3/min)
  • 0.37(2)
  • 0.45(2)
  • 0.5(5)
  • 0.55(5)
  • 0.73(2)
  • 0.9(2)
  • 1(5)
  • 1.1(5)
  • 1.2(3)
  • 1.3(3)
  • 1.4(3)
  • 1.7(2)
  • 2.5(5)
  • 2.7(8)
  • 3(3)
  • 5.8(5)
  • 7.3(5)
  • 12.5(3)
  • 12.8(4)
  • 15.5(3)
0.37・0.45・0.5・0.55・0.73・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.4・1.7・2.5・2.7・3・5.8・7.3・12.5・12.8・15.5・最大風量(m<sup>3</sup>/min)をもっと見る
特性
  • アラーム付(4)
  • 可変速(5)
  • 大風量(6)
  • 小型(7)
  • 標準(15)
  • 薄型(8)
  • 軽量(1)
  • 長寿命(5)
  • 防水(1)
アラーム付・可変速・大風量・小型・標準・薄型・軽量・長寿命・防水
最大静圧(Pa)
  • 16(2)
  • 22(2)
  • 27(4)
  • 29(2)
  • 31(2)
  • 32(3)
  • 34(6)
  • 43(4)
  • 44(4)
  • 49(11)
  • 59(3)
  • 70(4)
  • 81(3)
  • 130(4)
  • 137(2)
  • 157(5)
  • 226(3)
  • 245(4)
  • 265(3)
  • 360(4)
16・22・27・29・31・32・34・43・44・49・59・70・81・130・137・157・226・245・265・360・最大静圧(Pa)をもっと見る
形状
  • 丸形(3)
  • 角形(31)
丸形・角形
音圧レベル(dB)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 26(2)
  • 28(3)
  • 30(6)
  • 31(2)
  • 32(2)
  • 33(2)
  • 34(2)
  • 35(6)
  • 36(5)
  • 39(5)
  • 46(7)
  • 47(3)
  • 49(4)
  • 53(5)
  • 54(4)
  • 60(4)
  • 61(4)
18・20・25・26・28・30・31・32・33・34・35・36・39・46・47・49・53・54・60・61・音圧レベル(dB)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□62(5)
□80(9)
□92(10)
□104(4)
□119(11)
□120(4)
□140(10)
□160(5)
□180(5)
□200(4)
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から12日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズオリエンタルモーター(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状角形特性大風量/可変速
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から8日以内出荷
形状角形特性標準/小型/薄型
DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
種類DCファン
ACプロペラファン  MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1組
当日出荷から11日以内出荷
タイプセット品材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)材質(フレーム)アルミダイカストセット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形特性標準/小型/薄型
AC軸流ファン・MRシリーズ オリエンタルモーターAC軸流ファン・MRシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から25日以内出荷
形状角形
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ オリエンタルモーター回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター
3,598税込3,958
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類DCファン特性アラーム付
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター
5,298税込5,828
1組
当日出荷から6日以内出荷
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター
4,598税込5,058
1組
当日出荷から10日以内出荷
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60特性標準/小型/薄型
ACプロペラファン MSシリーズ オリエンタルモーターACプロペラファン MSシリーズオリエンタルモーター
6,598税込7,258
1個
当日出荷
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)80×80材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵
DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ オリエンタルモーターDC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズオリエンタルモーター
5,398税込5,938
1個
当日出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性可変速
ファンスピードコントローラ ファン オリエンタルモーターファンスピードコントローラ ファンオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1個
当日出荷
適合ファンモーター:MDVシリーズ □60mm、□80mm、□92mm、□120mm種別ファンスピードコントローラ単体質量(g)回路部:65制御電源DC24V -10~+15% 0.04A以下
DCプロペラファン MDシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ セット品オリエンタルモーター
3,198税込3,518
1セット
当日出荷から28日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
MDシリーズAタイプ ファン オリエンタルモーターMDシリーズAタイプ ファンオリエンタルモーター
2,254税込2,479特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性アラーム付
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品 オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ セット品オリエンタルモーター
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から14日以内出荷
形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)62×62材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター
2,890税込3,179
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から30日以内出荷
保護焼損防止回路内蔵形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)92×92材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性スタンダード
DCプロペラファン オリエンタルモーターDCプロペラファンオリエンタルモーター
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MDシリーズSタイプ ファン オリエンタルモーターMDシリーズSタイプ ファンオリエンタルモーター
2,898税込3,188
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性スタンダード
MUシリーズ ファン オリエンタルモーターMUシリーズ ファンオリエンタルモーター
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
種類ACプロペラファンシリーズMUタイプファン単体仕様アラームなし
DC電源入力防水ファン MDPシリーズ オリエンタルモーターDC電源入力防水ファン MDPシリーズオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防水
AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーターAC長寿命プロペラファン MREシリーズオリエンタルモーター
17,980税込19,778
1個
当日出荷から27日以内出荷
期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形種類ACプロペラファンシリーズMRE材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性長寿命期待寿命(時間)100000
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付角寸法(mm)119×119材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)最大風量(m3/min)2.5最大静圧(Pa)43形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード付加機能なし音圧レベル(dB)45保護焼損防止回路内蔵定格回転速度(min-1[r.p.m])3100特性大風量関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
フィルター ファン オリエンタルモーターフィルター ファンオリエンタルモーター
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
セット内容鉄製フィンガーガード:FG12D(数量 1)、フィルター:FL12(数量 1)、取付用ねじ:M4×45mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:42 、フィルター:46
MDシリーズEタイプ ファン オリエンタルモーターMDシリーズEタイプ ファンオリエンタルモーター
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
種類DCファン形状角形入力電圧(V)DC24特性長寿命
EMUシリーズ ファン オリエンタルモーターEMUシリーズ ファンオリエンタルモーター
6,898税込7,588
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240フレーム厚さ(mm)38関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.5MB)
オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーターオプションフィルターパネル ファンオリエンタルモーター
1,998税込2,198
1個
14日以内出荷
材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)74フィルター保護等級IP2X色(パネル)ライトグレー除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)パネルフィンガーガードパネル
MUシリーズ ファン オリエンタルモーターMUシリーズ ファンオリエンタルモーター
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
仕様アラームなしタイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMU関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター制御盤ファンユニット(AC) ファンオリエンタルモーター
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から73日以内出荷
AC小型プロペラファン MUシリーズ オリエンタルモーターAC小型プロペラファン MUシリーズオリエンタルモーター
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
仕様アラームなし形状角形タイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズMU最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz)音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz)取付角寸法(mm)80最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz)フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz)特性標準/小型/薄型関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
DCプロペラファン MDEシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDEシリーズオリエンタルモーター
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
取付角寸法(mm)119×119形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード接続方式リード線最大風量(m3/min)2.7付加機能停止センサ 無接点タイプ音圧レベル(dB)46最大静圧(Pa)70定格回転速度(min-1[r.p.m])3000特性長寿命
フィルター ファン オリエンタルモーターフィルター ファンオリエンタルモーター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
セット内容鉄製フィンガーガード:FG8D(数量 1)、フィルター:FL8(数量 1)、取付用ねじ:M4×45mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:23 、フィルター:19
DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ オリエンタルモーターDC長寿命プロペラファン MDEシリーズオリエンタルモーター
7,298税込8,028
1個
当日出荷から11日以内出荷
特性長寿命種類DCファン
DCプロペラファン MDSシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズ セット品オリエンタルモーター
2,390税込2,629特価
1セット
当日出荷から31日以内出荷
種類DCファン
DCプロペラファン オリエンタルモーターDCプロペラファンオリエンタルモーター
2,898税込3,188
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター
2,898税込3,188
1台
9日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.5音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)49定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応
ACプロペラファン オリエンタルモーターACプロペラファンオリエンタルモーター
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体