絞り込み
フレーム寸法(mm)
- 158×161(1)
- Φ172(3)
- □42(1)
- □52(1)
- □60(2)
- □62(4)
- □80(9)
- □92(10)
- □104(4)
- □119(11)
- □120(3)
- □140(7)
- □160(4)
- □180(4)
- □200(3)
- □250(2)
入力電圧(V)
- AC100(11)
- AC100~115(4)
- AC100~120(1)
- AC100~240(2)
- AC115(4)
- AC200(12)
- AC200~230(5)
- AC220~230(9)
- DC5(1)
- DC12(9)
- DC24(18)
フレーム厚さ(mm)
- 10(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(25)
- 28(4)
- 38(11)
- 51(4)
- 62(4)
- 65(1)
- 90(3)
- 110(1)
- 120(2)
種類
- ACファン(15)
- DCファン(17)
最大風量(m3/min)
- 0.37(2)
- 0.45(2)
- 0.5(4)
- 0.55(5)
- 0.73(2)
- 1(6)
- 1.1(7)
- 1.2(4)
- 1.3(3)
- 1.4(4)
- 1.7(3)
- 1.9(3)
- 2.5(6)
- 2.7(9)
- 3(5)
- 5.8(4)
- 7.3(4)
- 12.5(3)
- 12.8(3)
- 15.5(3)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
最大静圧(Pa)
- 16(2)
- 27(4)
- 32(5)
- 34(6)
- 43(5)
- 44(5)
- 45(3)
- 49(12)
- 52(3)
- 59(5)
- 70(4)
- 81(4)
- 130(3)
- 135(2)
- 137(2)
- 157(4)
- 226(3)
- 245(3)
- 265(3)
- 360(4)
- 最大静圧(Pa)をもっと見る
16・27・32・34・43・44・45・49・52・59・70・81・130・135・137・157・226・245・265・360・最大静圧(Pa)をもっと見る
形状
- 丸形(3)
- 角形(29)
丸形・角形
特性
- アラーム付(3)
- 可変速(6)
- 大風量(6)
- 小型(7)
- 標準(15)
- 薄型(7)
- 長寿命(3)
- 防水(1)
アラーム付・可変速・大風量・小型・標準・薄型・長寿命・防水
音圧レベル(dB)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(3)
- 26(2)
- 28(3)
- 30(5)
- 31(2)
- 32(2)
- 34(2)
- 35(6)
- 36(5)
- 37(2)
- 39(5)
- 46(7)
- 47(3)
- 49(3)
- 53(4)
- 54(3)
- 60(4)
- 61(3)
- 音圧レベル(dB)をもっと見る
18・20・25・26・28・30・31・32・34・35・36・37・39・46・47・49・53・54・60・61・音圧レベル(dB)をもっと見る
ブランド
- オリエンタルモーター
- 山洋電気(136)
- RS PRO(77)
- メルコテクノレックス(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- ローヤル電機(8)
- omron(オムロン)(7)
- NMB(ミネベア)(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- コアレスモータ(4)
- イチネンTASCO(3)
- 摂津金属工業(3)
- GB[制御機器](2)
- タカチ電機工業(1)
- TDKラムダ(1)
- 河村電器産業(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- ICファンV-TECH(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
□62(4)
□80(9)
□92(10)
□104(4)
□119(11)
□140(7)
□160(4)
□180(4)
□200(3)
Φ172(3)

ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
DCプロペラファン MDシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥3,198~税込¥3,518~1セット当日出荷から36日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1組当日出荷から7日以内出荷セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形タイプセット品材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性標準/小型/薄型
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から16日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーター
オリエンタルモーター¥4,598~税込¥5,058~1組当日出荷から11日以内出荷セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60特性標準/小型/薄型
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から26日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)80×80材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵
ファンモーター
オリエンタルモーター¥5,298~税込¥5,828~1組当日出荷から7日以内出荷セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から15日以内出荷形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から30日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)92×92材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
ACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプ
オリエンタルモーター¥3,898~税込¥4,288~1台10日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズスピードタイプスタンダードスピード機能アラーム:なし付加機能防湿タイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
ファンスピードコントローラ ファン
オリエンタルモーター¥8,498税込¥9,3481個当日出荷適合ファンモーター:MDVシリーズ □60mm、□80mm、□92mm、□120mm種別ファンスピードコントローラ単体質量(g)回路部:65制御電源DC24V -10~+15% 0.04A以下
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)62×62材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥2,898~税込¥3,188~1台10日以内出荷から34日以内出荷その他焼損防止回路内蔵色フレーム: 黒/羽根: 黒RoHS指令(10物質対応)対応
EMUシリーズ ファン
オリエンタルモーター¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から16日以内出荷タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240フレーム厚さ(mm)38
フィルター ファン
オリエンタルモーター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷セット内容鉄製フィンガーガード:FG8D(数量 1)、フィルター:FL8(数量 1)、取付用ねじ:M4×45mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:23 、フィルター:19
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から12日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード最大風量(m3/min)2.5材質(フレーム)アルミダイカスト付加機能なし音圧レベル(dB)45取付角寸法(mm)119×119最大静圧(Pa)43材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵定格回転速度(min-1[r.p.m])3100特性大風量
フィルター ファン
オリエンタルモーター¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷セット内容鉄製フィンガーガード:FG12D(数量 1)、フィルター:FL12(数量 1)、取付用ねじ:M4×45mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:42 、フィルター:46
DCプロペラファン MDEシリーズ
オリエンタルモーター¥7,498税込¥8,2481個24日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード接続方式リード線最大風量(m3/min)2.7付加機能停止センサ 無接点タイプ音圧レベル(dB)46取付角寸法(mm)119×119最大静圧(Pa)70定格回転速度(min-1[r.p.m])3000特性長寿命
ECファン EMRシリーズ
オリエンタルモーター¥34,980~税込¥38,478~1台24日以内出荷材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)形状角型周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100-120(-10%~+6%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×90寿命60000hRoHS指令(10物質対応)対応
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥2,898~税込¥3,188~1台10日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.5音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)49定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応
オプションフィルターパネル ファン
オリエンタルモーター¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)52フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)クリームパネルフィンガーガードパネル
オプションフィルターパネル ファン
オリエンタルモーター¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)161×158質量(kg)0.2フィルター付保護等級IP2X色(パネル)ベージュパネルフィンガーガードパネル
オプションフィルターパネル ファン
オリエンタルモーター¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)74フィルター付保護等級IP2X色(パネル)ライトグレー除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)パネルフィンガーガードパネル
『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファンモータ本体
- ファンモータその他関連用品





































![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)