ファンモータ本体 :「軸流ファン」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
Φ150(1)
□30(4)
□40(18)
□50(5)
□60(15)
□62(2)
□80(18)
□92(3)
□92.5(7)
□120
フレーム寸法(mm)をもっと見る
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

厚さ(mm)38 取付角寸法(mm)120×120 特性標準
1個
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

omron(オムロン)DC軸流ファン
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
定格電圧(V)DC24 種類DC
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
種類AC
1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚さ(mm)38 最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz) 音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz) 特性耐水
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

omron(オムロン)AC軸流ファン
形状角形 タイプ高速 種類ACファン 形式金属羽根 フレームアルミダイカスト 回転速度高速 軸受種類ボールベアリング モータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)38 質量(kg)0.54 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.114/0.100 電圧(V)AC200 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)2.7/3.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ) 音圧レベル(dB)42/46 回転速度(r/min)2750/3200 入力(W)15/14 最大静圧(Pa)93.1/80.4 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
5,998 税込6,598
欠品中

樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)38 質量(kg)0.54 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.230/0.220 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)2.7/3.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ) 音圧レベル(dB)42/46 回転速度(r/min)2750/3200 入力(W)15/14 最大静圧(Pa)93.1/80.4 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(kg)0.35 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.10/0.08 電圧(V)AC200 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)1.9/2.2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁) 音圧レベル(dB)39/43 回転速度(r/min)2400/2800 入力(W)14/12 最大静圧(Pa)44/42 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
5,398 税込5,938
欠品中

樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(kg)0.35 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.18/0.15 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)1.9/2.2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁) 音圧レベル(dB)39/43 回転速度(r/min)2400/2800 入力(W)14/12 最大静圧(Pa)44/42 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)5.8 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)2.41 音圧レベル(dB)39 取付角寸法(mm)120×120 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)240 終結タイプリードワイヤ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)43.2 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)6.4 音圧レベル(dB)65 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)336.07 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)3600
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV シリーズOD1225 消費電力(W)3 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)2.03 音圧レベル(dB)34 取付角寸法(mm)120×120 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)140
1個
4,288 税込4,717
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)38.5 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)7 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)2.97 音圧レベル(dB)43 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)59.75 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)320
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 消費電力(W)4 ベアリングボール 方向カーブ:前方向 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)2.35 音圧レベル(dB)38 取付角寸法(mm)120×120 定格回転速度(min-1[r.p.m])2050 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)330
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)38.5 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)4.8 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)2.72 音圧レベル(dB)47 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)57.26 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2540 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)230
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)120×120 厚さ(mm)25 入力電圧(V)DC24 最大静圧(Pa)29.87 最大風量(m3/min)2.35 音圧レベル(dB)38 定格回転速度(min-1[r.p.m])2050 消費電力(W)4 最大電流(mA)170 ベアリングボール 仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)38.5 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)3 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)2.07 音圧レベル(dB)33 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)32.36 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])1950 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)240
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)9.6 ベアリングボール 入力電圧(V)DC48 最大風量(m3/min)2.83 音圧レベル(dB)42 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)59.75 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)32 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)6 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)3.4 音圧レベル(dB)51 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)104.56 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])3750 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)32 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.44 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)3.4 音圧レベル(dB)51 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)104.56 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])3750 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)600
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)38.5 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)6 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)2.98 音圧レベル(dB)43 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)59.75 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)500
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)5 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)2.52 音圧レベル(dB)39 取付角寸法(mm)120×120 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)370
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)5 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)2.52 音圧レベル(dB)39 取付角寸法(mm)120×120 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)190
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

仕様RS60Vdc高電圧ファンは、高電圧を受け入れても損傷しないので、電気通信などの様々な用途向けの独自ソリューションとして設計されています。36→72Vdcの入力電圧で動作、公称電圧は60Vdc 形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 消費電力(W)14.4 ベアリングボール 入力電圧(V)DC60 最大風量(m3/min)3.27 寿命最大想定:65000時間 音圧レベル(dB)41 取付角寸法(mm)120×120 定格回転速度(min-1[r.p.m])2600 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10→+70 最大電流(mA)300
1個
4,950 税込5,445
7日以内出荷

仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)3 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 機能特殊:自動 最大風量(m3/min)2.04 音圧レベル(dB)34 取付角寸法(mm)120×120 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)140
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

樹脂製羽根車を使用したUT120C(□120×38t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き 材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)38 質量(kg)0.54 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.230/0.220 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)2.7/3.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ) 音圧レベル(dB)42/46 回転速度(r/min)2750/3200 入力(W)15/14 最大静圧(Pa)93.1/80.4 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き 材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)38 質量(kg)0.54 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.114/0.100 電圧(V)AC200 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)2.7/3.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ) 音圧レベル(dB)42/46 回転速度(r/min)2750/3200 入力(W)15/14 最大静圧(Pa)93.1/80.4 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

樹脂製羽根車を使用したUT120A(□120×25t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き 材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(kg)0.35 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.18/0.15 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)1.9/2.2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁) 音圧レベル(dB)39/43 回転速度(r/min)2400/2800 入力(W)14/12 最大静圧(Pa)44/42 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
9,998 税込10,998
27日以内出荷

樹脂製羽根車を使用したUT125A(□120×25t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き 材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(kg)0.35 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.10/0.08 電圧(V)AC200 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)1.9/2.2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁) 音圧レベル(dB)39/43 回転速度(r/min)2400/2800 入力(W)14/12 最大静圧(Pa)44/42 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
9,498 税込10,448
91日以内出荷

『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります