19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
□40(3)
□60(2)
□80(6)
□92(6)
□119(2)
□120(1)
モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仕様リブ付き 形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 入力電圧(V)DC12 サイズ(mm)40×40
1個
6,498 税込7,148
45日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) タイプファン単体 形状角形 相対湿度95% 絶対湿度(g/m3)36
1個
2,890 税込3,179
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 質量(g)90 種類DCファン 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm)60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1) 種類DCファン 特性防水・防塵性
1台
5,798 税込6,378
10日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
種類AC
1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)2.41 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 機能特殊:自動 最大風量(m3/min)1.13 音圧レベル(dB)33 取付角寸法(mm)80×80 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])3300 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)160
1個
1,898 税込2,088
欠品中

従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。消費電力72%カットでランニングコストを低減します。入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。 周波数(Hz)50/60 仕様リブ付き セット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ 形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-20~+75 入力電圧(V)AC100~240 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 使用電圧範囲(V)90~264 2018年トラスコ掲載ページ3 0734
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACDCファンです。AC入力のままで省エネルギー・長寿命を実現しています。
種類ACファン/DCファン 形状角形 厚さ(mm)38 入力電圧(V)AC100~240
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状角形 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 特性防水
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)38.5 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)3 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)2.07 音圧レベル(dB)33 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)32.36 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])1950 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)240
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

エスコ品番EA940DY-12 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)0.63(50Hz)/0.76(60Hz) 音圧レベル(dB)30(50Hz)/33(60Hz) 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)27.5(50Hz)/38.3(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2650(50Hz)/3100(60Hz)
1個
6,020 税込6,622
翌日出荷

1個
5,998 税込6,598
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エスコ品番EA940DY-11 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)0.63(50Hz)/0.76(60Hz) 音圧レベル(dB)30(50Hz)/33(60Hz) 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)27.5(50Hz)/38.3(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2650(50Hz)/3100(60Hz)
1個
5,680 税込6,248
8日以内出荷

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります