64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
エスコ品番EA940DY-34 形状角形 厚さ(mm)38 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)2.35(50Hz)/2.7(60Hz) 音圧レベル(dB)40(50Hz)/43(60Hz) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)55.9(50Hz)/65.7(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
4,890 税込5,379
当日出荷

形状角形 厚さ(mm)38 質量(g)550 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)120×120 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスコ品番EA940DY-32 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)1.92(50Hz)/2.22(60Hz) 音圧レベル(dB)38(50Hz)/41(60Hz) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)49(50Hz)/53.9(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2500(50Hz)/2900(60Hz)
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)プラスチック UL94V-0 形状- 厚さ(mm)38 羽根:黒 質量(g)800 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト 最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz) 絶縁耐圧AC1800V 3s 取付角寸法(mm)150×Φ172 材質(端子)ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz) 最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低消費電力。メーカーACファンの従来品と比べ、消費電力を約72%低減。 長寿命。メーカーACファンの従来品と比べ、期待寿命は約2.4倍の60,000時間(約6年)に向上。 ワイドレンジ。定格電圧AC100V~240Vで、AC100V系AC200V系どちらでも使えます。 入力電圧が異なっても回転速度は一定です。
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 厚さ(mm)38 種類ACファン/DCファン 使用温度範囲(℃)-20~+75 周波数(Hz)50/60 定格電流(A)0.08 モーターブラシレスDCモータ 入力電圧(V)AC100~240 最大風量(m3/min)3 音圧レベル(dB)42 使用電圧範囲(V)90~264 最大静圧(Pa)84 サイズ(mm)120×120 保護方式拘束時焼損保護機能 定格入力(W)4.4 定格回転速度(min-1[r.p.m])3250 期待寿命(時間)60000(60℃)、90000(40℃)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

スピードタイプ標準スピード モーターコンデンサモータ 厚さ(mm)51 質量(g)1000 タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 入力方式端子 最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz) 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz) 入力(W)(50/60Hz)27/25 最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)Φ170×150 保護方式サマールプロテクト 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz) 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)370 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 入力方式端子 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% サイズ(mm)120×120 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)プラスチック UL94V-0 接続方式二端子タイプ 形状角形 羽根:黒 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 絶縁耐圧AC1800V 3s 材質(端子)ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エスコ品番EA940DY-12 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)0.63(50Hz)/0.76(60Hz) 音圧レベル(dB)30(50Hz)/33(60Hz) 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)27.5(50Hz)/38.3(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2650(50Hz)/3100(60Hz)
1個
6,020 税込6,622
翌日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)38 質量(kg)0.54 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.114/0.100 電圧(V)AC200 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)2.7/3.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ) 音圧レベル(dB)42/46 回転速度(r/min)2750/3200 入力(W)15/14 最大静圧(Pa)93.1/80.4 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

エスコ品番EA940DY-14 形状角形 厚さ(mm)38 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)0.9(50Hz)/1.05(60Hz) 音圧レベル(dB)35(50Hz)/39(60Hz) 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)31.4(50Hz)/44.1(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3150(60Hz)
1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

形状角形 厚さ(mm)51 質量(g)1100 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 スピードタイプ標準スピード モーターコンデンサモータ 入力方式端子 最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz) 材質(フレーム)アルミニウム 音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz) 入力(W)(50/60Hz)37.5/33 最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)160×160 保護方式サマールプロテクト 定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)290 最大風量(m3/min)0.95/1.1 材質(フレーム)アルミニウム 最大静圧(Pa)39.2/49.0 フレーム厚さ(mm)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100 フレーム(mm)92 最大風量(CFM)33.6/38.9 期待寿命(時間)25000/60℃ (56000/40℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

種類ACファン 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)290 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)92×92 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) タイプファン単体 形状角形 相対湿度95% 絶対湿度(g/m3)36
1個
2,890 税込3,179
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。 材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX) RoHS指令(10物質対応)対応 期待寿命(時間)25000
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA940DY-22 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)0.95(50Hz)/1.1(60Hz) 音圧レベル(dB)35(50Hz)/38(60Hz) 取付角寸法(mm)92×92 最大静圧(Pa)39.2(50Hz)/49(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(kg)0.35 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.10/0.08 電圧(V)AC200 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)1.9/2.2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁) 音圧レベル(dB)39/43 回転速度(r/min)2400/2800 入力(W)14/12 最大静圧(Pa)44/42 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
5,398 税込5,938
欠品中

1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン サイズ(mm)92×92
1個
1,898 税込2,088
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き 材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)38 質量(kg)0.54 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.114/0.100 電圧(V)AC200 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)2.7/3.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ) 音圧レベル(dB)42/46 回転速度(r/min)2750/3200 入力(W)15/14 最大静圧(Pa)93.1/80.4 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

樹脂製羽根車を使用したUT125A(□120×25t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き 材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(kg)0.35 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.10/0.08 電圧(V)AC200 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)1.9/2.2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁) 音圧レベル(dB)39/43 回転速度(r/min)2400/2800 入力(W)14/12 最大静圧(Pa)44/42 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
9,498 税込10,448
91日以内出荷

タイプセット品 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 材質(フレーム)アルミダイカスト セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
特価
2,888 税込3,177
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状角形 タイプセット品 種類ACプロペラファン シリーズMRS 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵 特性大風量/可変速 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

オリエンタルモーター制御盤ファンユニット(AC) ファン
取付角寸法(mm)161×158 過熱保護装置インピーダンスプロテクト 質量(kg)0.7 保護等級IP2X
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

omron(オムロン)AC軸流ファン
形状角形 タイプ高速 種類ACファン 形式金属羽根 フレームアルミダイカスト 回転速度高速 軸受種類ボールベアリング モータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 構造くまとりコイル型インダクションモーター 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上 材質(ケーシング)アルミニウム(黒塗装) 保護サーマルプロテクト 絶縁耐圧(V)AC1800 3s
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)38 最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz) 音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz) 特性耐水
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターAC小型プロペラファン MUシリーズ
仕様アラームなし 形状角形 タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズMU 最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz) 音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz) 取付角寸法(mm)80 最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz) フレーム厚さ(mm)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz) 特性標準/小型/薄型 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)38 取付角寸法(mm)120×120 特性標準
1個
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります