「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
□120(6)
□140(1)
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60
規格UL/CSA
保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度25~85%RH
絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動定格電圧の85~110%
材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート
保護方式インピーダンスプロテクト
特性標準
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)38
質量(kg)0.54
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.114/0.100
電圧(V)AC200
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)2.7/3.1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電
使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)
音圧レベル(dB)42/46
回転速度(r/min)2750/3200
入力(W)15/14
最大静圧(Pa)93.1/80.4
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)38
質量(kg)0.54
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.230/0.220
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)2.7/3.1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電
使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)
音圧レベル(dB)42/46
回転速度(r/min)2750/3200
入力(W)15/14
最大静圧(Pa)93.1/80.4
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したUT120C(□120×38t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)38
質量(kg)0.54
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.230/0.220
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)2.7/3.1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電
使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)
音圧レベル(dB)42/46
回転速度(r/min)2750/3200
入力(W)15/14
最大静圧(Pa)93.1/80.4
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)38
質量(kg)0.54
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.114/0.100
電圧(V)AC200
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)2.7/3.1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電
使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)
音圧レベル(dB)42/46
回転速度(r/min)2750/3200
入力(W)15/14
最大静圧(Pa)93.1/80.4
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。
電子機器単体の空冷等にも使用できます。
吸気、排気のどちらでも使用できます。
RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角)
RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。
RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形
材質アルミ
種類ACファン
サイズ(mm)120×120
『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファンモータ本体
- ファンモータその他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。