411件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

仕様リブ付き 形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

サイズ(mm)120×120 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 取付角寸法(mm)62×62 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護焼損防止回路内蔵 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ
取付角寸法(mm)119×119 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 最大風量(m3/min)2.5 最大静圧(Pa)43 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン スピードタイプスタンダードスピード 付加機能なし 音圧レベル(dB)45 保護焼損防止回路内蔵 定格回転速度(min-1[r.p.m])3100 特性大風量 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)25 形状角形 種類DCファン センサーパルスセンサ付 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0) サイズ(mm)120×120
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)10 形状角形 質量(g)約8 種類DCファン 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm)30×30 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音/軽量
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 質量(g)90 種類DCファン 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm)60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと 厚さ(mm)10 質量(g)16 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-10~+60 温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間 プロペラプラスチック 引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと) 材質(ケーシング)プラスチック リード線UL1061、AWG26 材質(軸受)ボールベアリング サイズ(mm)□40 耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間 絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間)) 期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-20~+70 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0) サイズ(mm)120×120
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

厚さ(mm)10 仕様リブ付き 形状角形 質量(g)19 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-10~+60 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 形状角形 種類DCファン 特性長寿命
1台
7,098 税込7,808
翌々日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

リード線UL1007 AWG24 形状角形 ケーシング:黒、インペラー:黒 種類DCファン モーター保護/自動復帰方法、逆接続防止 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 絶縁耐圧AC700V 1s 取付角寸法(mm)119×119 材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング 材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
1個
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)15 形状角形 種類DCファン サイズ(mm)52×52
1台
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0) 種類DCファン
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ
形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 取付角寸法(mm)80×80 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護焼損防止回路内蔵
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護焼損防止回路内蔵 特性スタンダード 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ
保護焼損防止回路内蔵 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 取付角寸法(mm)92×92 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 特性スタンダード
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷

オリエンタルモーターDCプロペラファン MDEシリーズ
取付角寸法(mm)119×119 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン スピードタイプスタンダードスピード 接続方式リード線 最大風量(m3/min)2.7 付加機能停止センサ 無接点タイプ 音圧レベル(dB)46 最大静圧(Pa)70 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 特性長寿命
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
36日以内出荷

1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

取付角寸法(mm)119×119 セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン スピードタイプスタンダードスピード 接続方式リード線 最大風量(m3/min)2.7 付加機能停止センサ 無接点タイプ 音圧レベル(dB)46 最大静圧(Pa)70 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 特性長寿命
1セット
7,398 税込8,138
26日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山洋電気DCファン
種類DCファン 形状角形
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類DCファン 特性アラーム付
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.5 音圧レベル(dB)30 取付角寸法(mm)62×62 最大静圧(Pa)49 定格回転速度(min-1[r.p.m])4000 特性アラーム付
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)12.2 形状角形 質量(g)約20 種類DCファン 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm)41×41 材質(軸受)滑り止め軸受/玉軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音/軽量
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
エコ商品
小型・薄型・軽量・低騒音(MCタイプ)。
形状角形 厚さ(mm)14.5 質量(g)約40 種類DCファン 最大風量(m3/min)0.36 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 音圧レベル(dB)23 取付角寸法(mm)62×62 最大静圧(Pa)20 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900 RoHS指令(10物質対応)対応 特性小型/薄型/低騒音/軽量
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状角形 種類DCファン サイズ(mm)60×60 特性低消費電力
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状角形 厚さ(mm)8 質量(g)約2.3 種類DCファン 入力電圧(V)DC5 材質(ハウジング)LCP樹脂 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 材質(カバー)SUS 使用電圧範囲(V)4.5~5.5 取付角寸法(mm)17×17 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS・PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状角形 厚さ(mm)10 質量(g)約7 種類DCファン 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm)25×25 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状角形 種類DCファン サイズ(mm)80×80 特性低消費電力
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

形状角形 種類DCファン サイズ(mm)40×40 特性低消費電力
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン サイズ(mm)120×120
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。 高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。 密封軸受け構造により、長寿命達成。
形状角形 厚さ(mm)4 質量(g)約1.3 種類DCファン 定格電流(A)0.02 入力電圧(V)DC3.3 材質(ハウジング)LCP樹脂 最大風量(m3/min)0.012 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 材質(カバー)SUS 音圧レベル(dB)3 使用電圧範囲(V)3.2~3.5 取付角寸法(mm)16×16 最大静圧(Pa)4.7 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)SUS 定格回転速度(min-1[r.p.m])6500 RoHS指令(10物質対応)対応 特性長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音
1個
999 税込1,099
当日出荷

『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります