インバータ本体 :「電動操作器」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SINAMICSG120C-小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICSG120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長/利点。コンパクト設計のG120C横に並べたデザイン高パワー密度、小型サイズのエンベロープ設置は簡単で、省スペース型マシン付近の小型制御キャビネット内で使用最適化したパラメータを設定最適化した試運転BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能USB接続部内蔵ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能試運転も運用も操作は簡単サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単プラグイン端子BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ迅速な機械設置直感的に操作できる標準試運転エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理V/fECOを用いたフラックスの自動低減省エネルギーコンピュータ内蔵安全装置内蔵(STO)通信インターフェイス内蔵コーティング済みモジュール室温60°まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:6 A 、7.4 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●全長:73mm アズワン品番65-7291-69
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

SINAMICSG120C-小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICSG120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長/利点。コンパクト設計のG120C横に並べたデザイン高パワー密度、小型サイズのエンベロープ設置は簡単で、省スペース型マシン付近の小型制御キャビネット内で使用最適化したパラメータを設定最適化した試運転BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能USB接続部内蔵ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能試運転も運用も操作は簡単サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単プラグイン端子BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ迅速な機械設置直感的に操作できる標準試運転エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理V/fECOを用いたフラックスの自動低減省エネルギーコンピュータ内蔵安全装置内蔵(STO)通信インターフェイス内蔵コーティング済みモジュール室温60°まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:0.37 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:1.9 A 、2.3 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8028 アズワン品番65-7291-07
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:0.55 kW●相数:3●許容電流値:2.5 A 、2.9 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8030 電圧(V)AC400 アズワン品番65-7292-06
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:3.2 A 、4.1 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:あり●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8021 アズワン品番65-7293-37
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:6 A 、7.4 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体の幅:155mm●コード番号:136-8044 アズワン品番65-7291-92
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります