インバータ本体 :「周波数」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「適合モータ容量(kW)」から絞り込む
0.2(1)
0.4(1)
0.75(1)
1.5(1)
2.2(1)
3.7(1)
5.5(1)
1)多彩な外部制御。外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転。高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定。簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点。特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定。送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)。6)運転周波数を記憶。電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
仕様●V/Fパターン:初期設定:1.5乗低減トルク負荷●周波数ジャンプ:3点●周波数指令:本体操作ダイヤル、外部信号(無電圧信号、DC0~5V、DC0~10V、DC4~20mA)
制御方式高キャリア(0.7~14.5kHz)周波数PWM制御方式(初期設定:14.5kHz)
出力電圧(V)単相100
入力電圧(V)単相100
電源電圧(V)単相AC100V±10%
保存温度(℃)-20~65(輸送時などの短期間に適用できる温度です)
出力周波数(Hz)0.5~60(始動周波数0.5Hz)、運転周波数は15~60(初期設定)
加減速時間初期設定:15秒
電源周波数(Hz)50/60±5%
過負荷電流定格150%1分間
保護機能不足電圧(単相100V機種のみ)、過電流、過電圧、過負荷遮断、ストール防止、フィン加熱、パラメータ記憶素子異常、CPUエラー、アナログ入力異常、内部回路異常
標高(m)1000以下
振動(m/s2)5.9(0.6G)以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)
雰囲気屋内(腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
周囲温度(℃)-10~40(凍結のないこと)
運転モード本体運転、外部運転(無電圧信号)
特性1)多彩な外部制御外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転高キャリア周波数PWM制御方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)6)運転周波数を記憶電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
周囲湿度(%)相対湿度90以下(結露のないこと)
1)多彩な外部制御。外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転。高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定。簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点。特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定。送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)。6)運転周波数を記憶。電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
出力電圧(V)三相200
入力電圧(V)三相200
『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ本体
- インバータその他関連用品
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。