「適合モータ容量(kW) 」から絞り込む
カテゴリ: インバータ本体ブランド: 富士電機すべて解除
インバータFRENIC MEGA 富士電機 翌日出荷 から 90日以内出荷
出力周波数(Hz) 50/60 過負荷電流定格 出力:120%-1min 直流制動 制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~80% 制動トランジスタ 標準内蔵 適合安全規格 UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ 富士電機 当日出荷 から 翌日出荷
出力電圧(V) 3相200~240(AVR機能付) 制動トランジスタ 標準内蔵 電圧許容変動 10~-15%(相間アンバランス率:2%以下) 周波数許容変動 5~-5% 安全規格 UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016 保護等級 IP20 閉鎖形 UL open type 保護構造 IP20 閉鎖形、UL open type シリーズ FRENICシリーズ 構造 標準形(ベーシックタイプ) 出力定格周波数(Hz) 50/60 入力電源 3相200V系列 適合安全規格 UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016 分野 高性能多機能形 開発系列 2シリーズ
高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ 富士電機 (3件のレビュー) 取扱停止中
制御性能の向上
PGベクトル制御、センサレスベクトル制御、ダイナミックトルクベクトル制御、V/f制御に対応
多彩なアプリケーション
ブレーキ信号の信頼性向上
ブレーキ回路内蔵機種の容量増大
メンテナンス性の向上
タッチパネルにUSB(miniB)ポートを搭載
長寿命部品の採用(設計寿命10年)
(主回路コンデンサ、電解コンデンサ、冷却ファン)
用途 一般産業機械・装置全般、ファン・ポンプ、遠心分離機など。特に二乗低減負荷。 保護構造 (IEC 60529):IP20 閉鎖形、UL open type 出力電圧(V) 3相 200~240(AVR機能付) 周波数許容変動 +5~-5% 電圧許容変動 +10~-15%(相間アンバランス率:2%以内) 出力過負荷電流定格 150%(1分) 200%(3秒) 出力定格周波数(Hz) 50/60 直流制動 制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 制動トランジスタ 標準内蔵 適合安全規格 UL508C、C22.2No.14、IEC/EN 61800-5-1:2007
インバータFRENIC MEGA 富士電機 4日以内出荷 から 90日以内出荷
シリーズ FRENICシリーズ 構造 零相リアクトル内蔵タイプ 周波数許容変動 5~-5% 電圧許容変動 10~-15%(相間アンバランス率2%以内 出力過負荷電流定格 120%-1min 出力定格周波数(Hz) 50/60 直流制動 制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80% 制動トランジスタ 標準内蔵 適合安全規格 UL61800-5-1、C22.2 No.274-17 分野 高性能多機能形 開発系列 2シリーズ
電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所 税込 ¥ 9,018 ~ ¥ 8,198 ~
電磁開閉器 富士電機機器制御 税込 ¥ 43,978 ¥ 39,980
電磁開閉器 富士電機機器制御 税込 ¥ 6,928 ~ ¥ 6,298 ~
電磁開閉器 富士電機機器制御 税込 ¥ 63,778 ¥ 57,980