5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
仕様許容入力 = 3.7 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 10.1 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありコントロールパネル = ありインターフェイス = PTCmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷

RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
仕様許容入力 = 1.5 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 5.6 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全長 = 118mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
仕様許容入力 = 5.5 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 14.3 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全体的な深さ = 197mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
仕様許容入力 = 0.75 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 4.2 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御実装タイプ = DIN レールフィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全長 = 118mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
仕様許容入力 = 2.2 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 7.3 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御実装タイプ = DINレールフィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全体的な深さ = 144mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります