インバータ本体 :「定 電流 電源」の検索結果
関連キーワード
「適合モータ容量(kW)」から絞り込む
0.1(1)
0.2(3)
0.4(3)
0.75(1)
1.5(3)
2.2(2)
3.7(2)
5.5(2)
7.5(1)
調整短形波。AC100V×1口、USB×2口。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。動作音が静かで車内快適。スマホやタブレットPCなどの急速充電対応。コンパクトで取り付けやすい。低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内)お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
材質ABS樹脂
質量(g)260(電源コード、アクセサリープラグ含む)
最大出力(W)120
端子形状USB:Aタイプ
出力電圧AC100V
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×110×33
定格出力(W)100
入力方式シガープラグ
コード長さ(mm)約1000
出力周波数(Hz)55(50/60 表示機器使用可能)
端子【USB】出力電圧:5V、出力電流:3100mA(最大)
1個
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
調整矩形波。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。シガーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換可能です。低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付。AC100V×1口、USB×1口。シガーソケット差込み部が3段階に角度調整ができます。可倒式プラグでコンパクトに収納。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。ファンレスで動作音がしない。スマホやタブレットPCなどの急速充電対。
質量(g)110
最大出力(W)30
端子形状USB:Aタイプ
出力電圧AC100V/DC5V
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×65×30(収納時) 155×65×30(使用時)
定格出力(W)30(USB出力含む)
入力方式シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続
出力周波数(Hz)55(50/60 表示機器使用可能)
端子【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2.1A
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
車内で3電源が使える(AC、USB、アクセサリーソケット)。冷却ファン内蔵。消費電力が100Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5V/DC12Vに変換する機器です。3種類の電源を同時に使用できます。(同時使用合計出力100W以内)保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全保護回路を搭載。
材質ABS樹脂
質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む)
出力アクセサリーソケット:10A以下
最大出力(W)130
端子形状USB:Aタイプ
出力電圧AC100V/DC5V/DV12V
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37
定格出力(W)100
入力方式シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続
コード長さ(mm)約700
出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
波形調整矩形波
端子【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2100mA
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
エスコ品番EA940MX-104
質量(kg)0.9
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~230
定格入力電圧(V)単相:100~115(50/60Hz)
定格出力電流(A)2.5
冷却方式自冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)1000
モーター容量(kW)0.4
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
エスコ品番EA940MX-37
質量(kg)1.8
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)三相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)16.5
出力定格容量(kVA)6.6
冷却方式強制冷風
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
モーター容量(kW)3.7
1個
¥47,500
税込¥52,250
翌日出荷
エスコ品番EA940MX-215
質量(kg)1.5
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)単相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)7
出力定格容量(kVA)2.8
冷却方式強制風冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
モーター容量(kW)1.5
1個
¥38,900
税込¥42,790
翌日出荷
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
エスコ品番EA940MX-15
質量(kg)1.4
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)三相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)7
冷却方式強制冷風
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)2800
モーター容量(kW)1.5
1個
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
エスコ品番EA940MX-22
質量(kg)1.4
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)三相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)10
冷却方式強制冷風
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)4000
モーター容量(kW)2.2
1個
¥39,200
税込¥43,120
翌日出荷
エスコ品番EA940MX-2
質量(kg)0.5
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)三相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)1.4
出力定格容量(kVA)0.6
冷却方式自冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
モーター容量(kW)0.2
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
エスコ品番EA940MX-404
質量(kg)1.3
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:380~480
定格入力電圧(V)三相:380~480(50/60Hz)
定格出力電流(A)1.2
冷却方式自冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)900
モーター容量(kW)0.4
1個
¥42,100
税込¥46,310
翌日出荷
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
エスコ品番EA940MX-102
質量(kg)0.7
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~230
定格入力電圧(V)単相:100~115(50/60Hz)
定格出力電流(A)1.4
冷却方式自冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)600
モーター容量(kW)0.2
1個
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
エスコ品番EA940MX-101
質量(kg)0.6
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~230
定格入力電圧(V)単相:100~115(50/60Hz)
定格出力電流(A)0.8
冷却方式自冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)300
モーター容量(kW)0.1
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
エスコ品番EA940MX-415
質量(kg)1.4
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:380~480
定格入力電圧(V)三相:380~480(50/60Hz)
定格出力電流(A)3.6
出力定格容量(kVA)2.7
冷却方式強制風冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
モーター容量(kW)1.5
1個
¥52,300
税込¥57,530
8日以内出荷
エスコ品番EA940MX-7.5
質量(kg)1
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)三相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)4.2
出力定格容量(kVA)1.7
冷却方式自冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
モーター容量(kW)0.75
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
エスコ品番EA940MX-204
質量(kg)0.9
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)単相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)2.5
出力定格容量(kVA)1
冷却方式自冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
モーター容量(kW)0.4
1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
エスコ品番EA940MX-437
質量(kg)1.5
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:380~480
定格入力電圧(V)三相:380~480(50/60Hz)
定格出力電流(A)8
冷却方式強制冷風
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)6100
モーター容量(kW)3.7
1個
¥86,200
税込¥94,820
翌日出荷
エスコ品番EA940MX-422
質量(kg)1.5
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:380~480
定格入力電圧(V)三相:380~480(50/60Hz)
定格出力電流(A)5
出力定格容量(kVA)3.8
冷却方式強制風冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
モーター容量(kW)2.2
1個
¥67,500
税込¥74,250
翌日出荷
エスコ品番EA940MX-475
質量(kg)3.3
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:380~480
定格入力電圧(V)三相:380~480(50/60Hz)
定格出力電流(A)16
出力定格容量(kVA)12.2
冷却方式強制風冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
モーター容量(kW)7.5
1個
¥132,400
税込¥145,640
翌日出荷
エスコ品番EA940MX-455
質量(kg)3.3
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:380~480
定格入力電圧(V)三相:380~480(50/60Hz)
定格出力電流(A)12
出力定格容量(kVA)9.1
冷却方式強制風冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
モーター容量(kW)5.5
1個
¥104,500
税込¥114,950
翌日出荷
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
エスコ品番EA940MX-55
質量(kg)3.6
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)三相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)23.8
冷却方式強制冷風
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)9500
モーター容量(kW)5.5
1個
¥84,400
税込¥92,840
翌日出荷
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
エスコ品番EA940MX-202
質量(kg)0.5
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)単相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)1.4
冷却方式自冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)600
モーター容量(kW)0.2
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ本体
- インバータその他関連用品
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。