インバータ本体 :「タモ」の検索結果
関連キーワード
Altivar ATV12 EMC準拠キット。Schneider Electric Altivar ATV12可変速ドライブ専用のEMC準拠キット。サイズは3種類 このキットには、固定カラー、EMCプレート及びねじで構成されています。
仕様●アクセサリタイプ:EMC適合キットサイズ1●併用可能製品:ATV12
アズワン品番65-7322-90
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
Altistart ATS 22 - リモート端子。Altistart ATS22と併用するためのリモート端子。IP54とIP65の2つの保護クラスを用意
仕様●アクセサリタイプ:リモートキーパッド●併用可能製品:Altistart 22●コード番号:822-6351
アズワン品番65-7324-56
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
AltivarATV61/ATV71-エンコーダインターフェイスカード。エンコーダインターフェイスカードは、非同期モータに対するセンサ(FVCモード)による磁束ベクトル制御操作、又は同期モータに対する速度フィードバック(FSYモード)によるベクトル制御操作に使用されます。非同期モータの場合、他の制御モード(電圧ベクトル制御、電圧/周波数比)では、エンコーダインターフェイスカードにより静的速度精度が改善されます。インターフェイスエンコーダカードは専用のスロットに挿入短絡及び過負荷から保護さまざまなタイプを選択可能:-RS422対応差動出力タイプ-VW3A3401/402-オープンコレクタ出力タイプ-VW3A3403/404-プッシュプル出力タイプ-VW3A3405/406/407
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダオプションカードRS422●併用可能製品:ATV61/71
アズワン品番65-7361-94
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
UL、CSA認定。Zelio SR3拡張モジュール。SR3Bシリーズのスマートリレー(代表品番 ; 468-4321 468-4321 )用に設計されたSchneider Electric ZelioロジックリレーI/O拡張モジュール。4つの個別入力及び2つのリレー出力を備えた拡張モジュールを提供 供給電圧: 24 V ac
仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール6 I/O●併用可能製品:Zelio SR3.●コード番号:820-0813
アズワン品番65-7321-85
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
電源は、115 V外部電源(最低70 V、最高132 V)で供給する必要があります。Altivar ATV61/ATV71 - 115 Vロジック入力用アダプタ。このアダプタは、115 V acロジック信号を、ドライブ(AVT61/ATV71)又はI/O拡張カードのロジック入力に接続するために使用します。7つのロジック入力(0.22 μFの60 Hz静電容量型インピーダンス)でロジック信号に接続: - 最大電流: 200 mA - 応答時間: 5ミリ秒でステート0から1に変化、20ミリ秒でステート1から0に変化 - ロジックステート0は20 V未満の電圧用、ロジックステート1は70 V ~ 132 Vの電圧用
仕様●アクセサリタイプ:論理入力アダプタ●併用可能製品:ATV61/71●コード番号:822-6310
アズワン品番65-7322-94
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ本体
- インバータその他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。