インバータ本体 :「拡張」の検索結果
関連キーワード
UL、CSA認定。Zelio SR3拡張モジュール。SR3Bシリーズのスマートリレー(代表品番 ; 468-4321 468-4321 )用に設計されたSchneider Electric ZelioロジックリレーI/O拡張モジュール。4つの個別入力及び2つのリレー出力を備えた拡張モジュールを提供 供給電圧: 24 V ac
仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール6 I/O●併用可能製品:Zelio SR3.●コード番号:820-0813
アズワン品番65-7321-85
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Schneider Electric GV3AP シリーズ拡張ロータリハンドルキット(赤色ハンドル)で、GV3L-GV3P 用のトリップ表示はなし。Green Premium 製品 水銀不使用 IP 保護等級 - IP65
仕様●範囲:TeSys
アズワン品番65-7288-11
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:385mm
アズワン品番65-7271-32
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:11.6 A 、12.2 A 、15.3 A 、16 A 、20 A 、9.4 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体的な深さ:270mm
アズワン品番65-7266-07
1個
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
Schneider Electric TeSys GV 拡張ロータリハンドルは、モータ回路ブレーカ GV2L、GV2P をエンクロージャ内に取り付けて、外部から操作します。緊急スイッチを使用する場合は、黄色のフロントプレートに赤色のハンドルを備え、2 つのポジション(オフ、オン)を表示します。エンクロージャのドアに取り付けるため、ハンドル機構により、取り付け時に IP65
仕様●範囲:TeSys です
アズワン品番65-7330-51
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションの
機械の性能を向上させます同期モータ又は非同期モータによる高速/トルク制御で高い性能を発揮します定格トルク(過負荷定格:150%60秒、180%2秒)エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット組み込みイーサネットオプション(ATV340…E)速度とトルクのマスタ/スレーブ機能PTI/PTO内蔵組み込みWebサーバーオプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです持続可能な生産性機能安全STOを内蔵しています環境保護性の向上標準で50oCの動作温度(ディレーティングありで60oC)
仕様●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:10.6 A 、11.4 A 、13.4 A 、6.8 A 、8.5 A 、9 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●ドライブタイプ:変速式●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体的な深さ:270mm
アズワン品番65-7271-61
1個
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです 持続可能な生産性 機能安全 STO を内蔵しています 環境保護性の向上 標準で 50 oC の動作温度(ディレーティングありで 60 oC )
仕様●許容入力:3 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:10.7 A 、5.3 A 、6.6 A 、6.8 A 、8.5 A 、8.6 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体の幅:232.5mm●コード番号:181-4509
アズワン品番65-7271-82
1個
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
機械の性能を向上させます同期モータ又は非同期モータによる高速/トルク制御で高い性能を発揮します定格トルク(過負荷定格:150%60秒、180%2秒)エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット組み込みイーサネットオプション(ATV340…E)速度とトルクのマスタ/スレーブ機能PTI/PTO内蔵組み込みWebサーバーオプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです持続可能な生産性機能安全STOを内蔵しています環境保護性の向上標準で50oCの動作温度(ディレーティングありで60oC)
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:11.6 A 、12.2 A 、15.3 A 、16 A 、20 A 、9.4 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●ドライブタイプ:変速式●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体的な深さ:270mm
アズワン品番65-7271-80
1個
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです 持続可能な生産性 機能安全 STO を内蔵しています 環境保護性の向上 標準で 50 oC の動作温度(ディレーティングありで 60 oC )
仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全長:180mm●コード番号:181-4504
アズワン品番65-7271-68
1個
¥919,800
税込¥1,011,780
7日以内出荷
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです 持続可能な生産性 機能安全 STO を内蔵しています 環境保護性の向上 標準で 50 oC の動作温度(ディレーティングありで 60 oC )
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●許容電流値:1.6 A 、1.9 A 、2.1 A 、2.6 A 、2.6 A 、3.4 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●ドライブタイプ:変速式●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全長:85mm●コード番号:181-4505
電圧(V)AC380~480
アズワン品番65-7272-92
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
機械の性能を向上させます同期モータ又は非同期モータによる高速/トルク制御で高い性能を発揮します定格トルク(過負荷定格:150%60秒、180%2秒)エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット組み込みイーサネットオプション(ATV340…E)速度とトルクのマスタ/スレーブ機能PTI/PTO内蔵組み込みWebサーバーオプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです持続可能な生産性機能安全STOを内蔵しています環境保護性の向上標準で50oCの動作温度(ディレーティングありで60oC)
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:2.8 A 、3.5 A 、4.1 A 、4.9 A 、5.1 A 、6 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●ドライブタイプ:変速式●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全体的な深さ:270mm
アズワン品番65-7271-40
1個
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
電源は、115 V外部電源(最低70 V、最高132 V)で供給する必要があります。Altivar ATV61/ATV71 - 115 Vロジック入力用アダプタ。このアダプタは、115 V acロジック信号を、ドライブ(AVT61/ATV71)又はI/O拡張カードのロジック入力に接続するために使用します。7つのロジック入力(0.22 μFの60 Hz静電容量型インピーダンス)でロジック信号に接続: - 最大電流: 200 mA - 応答時間: 5ミリ秒でステート0から1に変化、20ミリ秒でステート1から0に変化 - ロジックステート0は20 V未満の電圧用、ロジックステート1は70 V ~ 132 Vの電圧用
仕様●アクセサリタイプ:論理入力アダプタ●併用可能製品:ATV61/71●コード番号:822-6310
アズワン品番65-7322-94
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ本体
- インバータその他関連用品
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。