80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロンヘルスケア抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2
Omron ブレーキ抵抗器は、A1000 シリーズのアクセサリです インバータ抵抗: 120 Ω
仕様●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MX2●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:200 W●長さ:105mm アズワン品番65-7273-01
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

オムロンヘルスケアサーボモータ 400 V 14.3 Nm
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 3 kW、定格速度は 2000 rpm です。容量: 3000 W 定格トルク: 14.
仕様●最大出力トルク:14.3 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:3 kW アズワン品番65-7274-31
1個
489,800 税込538,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアサーボドライブ 750 W
Omron Accurax G5 サーボドライブは、200 V の入力電圧を備えています。容量は 750 W です。2 kHz の高応答周波数を備えています 20 ビットエンコーダで提供される高解像度です
仕様●相数:1●電源電圧:200 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:200 V●許容入力:750 W アズワン品番65-7284-25
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアサーボドライブ 200 W
SmartStep 2サーボドライブ。オムロン製の業務用のSmartStep 2サーボドライブです。 これらの超小型サーボドライブは、シンプルさが重要になるポイントツーポイント動作の用途にとって最適なソリューションです。 これらのサーボドライブは簡単にセットアップできます。また、SmartStep 2はシンプルであると同時に、高性能と高度な機能を組み合わせたコス
仕様●相数:1●許容電流値:4.9 A●定格電圧:200 V ac●許容入力:200 W●全長:40mm●全体の幅:110mm●全体的な深さ:140mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7295-16
1個
87,980 税込96,778
取扱い終了

オムロンヘルスケアサーボドライブ 1 kW
Omron Accurax G5 サーボドライブは、2 kHz の高応答周波数と 20 ビットエンコーダによる高解像度を特長としています。全閉ループ用の外部エンコーダ入力を使用したリアルタイム自動調整機能を備えています。容量: 4.77 Nm 定格トルク: 3.18 Nm
仕様●相数:3●定格電圧:400 V●許容入力:1 kW アズワン品番65-7273-73
1個
389,800 税込428,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアサーボドライブ 0.75 kW
Omron 1S サーボドライブの相と供給電圧は 400 V ac です。定格電流は 9 A で、漏洩電流は 1.2 mA です。電力: 1.5 kW
仕様●相数:3●電源電圧:400 V●許容入力:0.75 kW アズワン品番65-7276-38
1個
569,800 税込626,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアサーボドライブ 0.1 kW
仕様●相数:1●電源電圧:230 V ac●定格電圧:230 V●許容入力:0.1 kW アズワン品番65-7275-69
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアサーボドライブ 0.08 kW
Omron 回生抵抗器は、G シリーズのサーボデバイスと併用します。電力は 80 W です。抵抗: 100 Ω
仕様●許容入力:0.08 kW アズワン品番65-7273-58
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、ブレーキなしの 400 V サーボモータこれらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長: 10 m
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータ、400 V●長さ:10m アズワン品番65-7273-30
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、長さが 3 m です。これらのケーブルはさまざまな長さがあり、優れています 品質
仕様●アクセサリタイプ:サーボモーター電源ケーブル●併用可能製品:サーボモータ●電圧範囲:400 V●許容入力:400 → 11000 W●長さ:3m アズワン品番65-7283-09
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Omron R88A-CRGB020CR-E は、サイズ 20 m のインクリメンタルエンコーダケーブル、50 → 750 W のサーボエンコーダケーブルです。 SmartStep2 サーボモータ及びドライブ用の汎用ケーブル及びエンコーダケーブル製品です。これらのケーブルには、さまざまな長さと ar を用意していますサーボモータ用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダケーブル●併用可能製品:50 → 750 W サーボモータ●許容入力:50 → 750 W●長さ:20m アズワン品番65-7272-99
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

オムロンヘルスケアケーブル Cable JX Series
オムロンJXアクセサリ。RFIフィルタ内蔵で通信機能を標準装備しているJXは、シンプルなあらゆる用途に対するコンパクトで完全なソリューションとなります。RS485 Modbusは、インバータ前面のRJ45ポートに構築されるため、オプションボードを追加しなくても非常に簡単にインバータをネットワークに追加することができます。したがって、コストとスペースの
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:JX Series アズワン品番65-7283-24
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 15 m Power cable type
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:G5 series servo motor●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:2 kW●長さ:15m アズワン品番65-7273-54
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 10 m Power cable type
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:G5 series servo motor●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:0.75 kW●長さ:10m アズワン品番65-7273-14
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

オムロンヘルスケアケーブル Cable 1S-series
The Omron 1S series servo motor power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length= 1.5 m cable without brake
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:1S-series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:900 W●長さ:1.5m アズワン品番65-7275-89
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Encoder type of cable length is 40 m
仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:200 → 400 V●許容入力:0.4 → 5 kW アズワン品番65-7276-82
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷

The Omron encoder cable connectors are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Cable type encoder cable length= 5 m
仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:200 → 400 V●許容入力:0.4 → 5 kW アズワン品番65-7276-81
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

V1000 インバータ - 単相及び三相。電流ベクトル制御 高い始動トルク( 200 % / 0.5 Hz ) 速度制御範囲: 1:100 二重定格: ND 120 %/1分及びHD 150 %/1分 IM及びPMモータ制御 オンラインチューニング 低ノイズ、低キャリアテクノロジー 寿命10年の設計 内蔵フィルタ ねじなし端子 メモリバックアップ付き制御端子 24 V dc 制御ボード電源オプション フィー
仕様●許容入力:1.1 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:6 A●出力周波数:0.1 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:V1000●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:137.5mm アズワン品番65-7299-18
1個
119,800 税込131,780
欠品中

簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:5.9 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●フィルタを含む:あり●機能:モータ制御, オープンループ速度制御, オープンループトルク制御 アズワン品番65-7335-65
1個
189,800 税込208,780
取扱い終了

オムロンヘルスケアG5 series high inertia AC servo motor 2
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 2 kW、入力電圧が 400 V です。回転速度は 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series アズワン品番65-7280-70
1個
639,800 税込703,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアG5 series high inertia AC servo motor 1
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 1000 W で、入力電圧が 400 V です。回転速度は 2000 rpm です。定格トルクは 4.77 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series アズワン品番65-7282-91
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 400 W 200 VAC
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accura
仕様●許容入力:400 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5 アズワン品番65-7274-81
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケア1S AC servo motor 750 W 230 VAC 3000
Omron 1S AC サーボモータは、入力電圧が 230 V ac です。23 ビット分解能のエンコーダを備えています。回転数は 3000 rpm です。コンパクトで小型のモータを備えています EMC 準拠が容易になるように設計されています
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:1S アズワン品番65-7281-82
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケア電源モジュール フィルタ
サーボアンプフィルタ。オムロン製のSmartStep2サーボドライブとモータ用のフィルタのシリーズです。
仕様●相数:1●制御機能:フィルタ●許容電流値:4 A●定格電圧:250 V ac●全長:40mm●全体の幅:44mm●全体的な深さ:179mm アズワン品番65-7348-37
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Omron3G3MX2-A2037-Eは、200Vacの電圧供給のMXインバータドライブです。三相入力、センサレスベクトル、最大出力周波数580オープンループベクトルでのトルク制御位置決め機能内蔵ロジックプログラミング制御ボード用の24Vdcバックアップ電源
仕様●許容入力:3.7 kW●相数:3●電源電圧:200 V ac●許容電流値:17.5 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:MX2●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:CompoNet 、Modbus 、Profibus●STO:あり アズワン品番65-7273-89
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアケーブル Cable
USB-RS232 コンバータケーブル、CS1W - CIF31 (品番 ; 385-180 385-180 ) は、Omron 3G3MV シリーズインバータでの使用には適していません。コンバータケーブル。CS1W-CIF31 USB シリアル変換ケーブルは、Omron PLC (プログラマブルロジックコントローラ)または PT (プログラマブル Terminal )をパーソナルコンピュータの USB ポートに接続します
仕様●パソコンのUSBポートとオムロン製PLC CS/CJ/CPシリーズ、Cシリーズ、CVM1/CVシリーズまたはPTを接続する専用USB-シリアル変換ケーブル 質量(g)50 規格I/F:USB Specification2.0準拠 電源バスパワー(アップストリームより給電、DC5V) ケーブル長(m)0.5 速度(DTE)115.2kビット/s 消費電流(mA)35 周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと) 雰囲気腐食性ガスのないこと 周囲温度(℃)0~55 アズワン品番65-7335-53 コネクタ仕様パソコン側:USB(Aプラグコネクタオス)、PLC側:RS-232C(D-sub9ピンオス) アクセサリタイプCable
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

CIMR-J1000 インバータに使用される Omron RS-422 / 485 通信カードです。CE、UL、cUL 及び TUV、RoHS 準拠です(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:通信カード●併用可能製品:インバータ アズワン品番65-7280-87
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1S ACサーボモータ。オムロンの産業用1S ACサーボモータ製品です。23ビット分解能のエンコーダ内蔵で、キーとタップ付きの直線シャフトを備えており、機械設計と保守を簡素化します。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac、100 W → 1.5 kW (定格ト
仕様●最大出力トルク:1.27 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:6000 rpm●許容入力:400 W●軸径:14mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:105.5mm●許容電流値:2.5 A●シリーズ:1S●代表規格:EN 61508, EN 61800-5-2, EN 62061, EN ISO 13849-1 アズワン品番65-7317-84
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

SmartStep 2 - Gシリーズ。オムロン製の業務用のGシリーズサーボモータです。 この多様な小型サーボモータは、あらゆる用途の要件に適合します。 SmartStep 2ドライブと併用する場合、Gシリーズサーボモータはステッパのシンプルさとコスト効果を発揮します。 これらのサーボモータは、サーボシステムの利点も備えています。3秒間にわたる300 %のピーク
仕様●最大出力トルク:0.64 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:200 W●軸径:50mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:109mm●許容電流値:1.6 A●シリーズ:SMARTSTEP2●代表規格:CE、cUL22.2、IEC60034-5、UL1004認定番号: E 179189 アズワン品番65-7324-52
1個
149,800 税込164,780
欠品中

オムロンヘルスケアサーボモータ 400 V 71.7 Nm
The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque
仕様●最大出力トルク:71.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:3 kW アズワン品番65-7274-03
1個
659,800 税込725,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアサーボモータ 400 V 4.77 Nm
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準と高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.0 kW、定格速度は 2000 rpm です。定格トルク: 4.77 Nm
仕様●最大出力トルク:4.77 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1 kW アズワン品番65-7276-66
1個
529,800 税込582,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアサーボモータ 230 V 3.18 Nm
Omron 1S AC サーボモータは、機械の設計とメンテナンスを簡素化します。1S サーボモータには、23 ビット分解能のエンコーダが付属し、キーとタップ付きのストレートシャフトを備えています。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。容量: 1 kW 定格トルク: 3.18 Nm
仕様●最大出力トルク:3.18 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1 kW アズワン品番65-7273-33
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアサーボモータ 230 V 14.3 Nm
The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoder。They are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated tor
仕様●最大出力トルク:14.3 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:1.5 kW アズワン品番65-7272-90
1個
459,800 税込505,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアサーボドライブ 750 W
Omron Accurax G5 サーボドライブは、200 V の入力電圧を備えています。容量は 750 kW です。2 kHz の高応答周波数を備えています 20 ビットエンコーダで提供される高解像度です
仕様●相数:1●電源電圧:200 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:200 V●許容入力:750 W アズワン品番65-7281-65
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアサーボドライブ 5.5 kW
Omron 1S サーボドライブは、漏洩電流が 7.83 mA で、入力電圧が 230 V です。オーバーシュート及び迅速な設定のためのループ制御が向上しています 時間 どのコネクタにも、高速で確実なねじなしプッシュイン機能を備えています
仕様●相数:3●電源電圧:400 V●許容電流値:30 A●定格電圧:400 V●許容入力:5.5 kW アズワン品番65-7280-42
1個
869,800 税込956,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアケーブル Cable 1S series
The Omron 1S series servo motor power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length= 10 m cable with brake
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:1S series●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:3 kW●長さ:10m アズワン品番65-7276-10
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

オムロンヘルスケアケーブル Cable 1S series
The Omron 1S series servo motor power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length is 5 m cable without brake
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:1S series●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:5.5 kW●長さ:5m アズワン品番65-7274-09
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

オムロンヘルスケアエンコーダケーブル 1S
エンコーダケーブル。1Sシリーズサーボモータ用の5 mエンコーダケーブルです。
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダケーブル●併用可能製品:3000 rpmサーボモータ●電圧範囲:100 V、200 V アズワン品番65-7317-70
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

オムロンヘルスケアインバータ V1000 230 V 0.18 kW
V1000 インバータ - 単相及び三相。電流ベクトル制御 高い始動トルク( 200 % / 0.5 Hz ) 速度制御範囲: 1:100 二重定格: ND 120 %/1分及びHD 150 %/1分 IM及びPMモータ制御 オンラインチューニング 低ノイズ、低キャリアテクノロジー 寿命10年の設計 内蔵フィルタ ねじなし端子 メモリバックアップ付き制御端子 24 V dc 制御ボード電源オプション フィー
仕様●許容入力:0.18 kW●相数:1●電源電圧:230 V●許容電流値:800 mA●出力周波数:0.1 → 400Hz●シリーズ:V1000●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:76mm アズワン品番65-7299-64
1個
96,980 税込106,678
欠品中

簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:4.3 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:128mm アズワン品番65-7335-72
1個
169,800 税込186,780
取扱い終了

『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります