インバータ本体 :「サーボ モーター 制御」の検索結果
Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、長さが 3 m です。これらのケーブルはさまざまな長さがあり、優れています 品質
仕様●アクセサリタイプ:サーボモーター電源ケーブル●併用可能製品:サーボモータ●電圧範囲:400 V●許容入力:400 → 11000 W●長さ:3m
アズワン品番65-7283-09
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1 kW、定格速度は 3000 rpm です。容量: 1000 W 定格トルク: 3.1
仕様●最大出力トルク:3.18 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1 kW
アズワン品番65-7273-65
1個
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque
仕様●最大出力トルク:14.3 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:1.5 kW
アズワン品番65-7274-22
1個
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 400 W、定格速度は 2000 rpm です。容量: 400 W 定格トルク: 1.9
仕様●最大出力トルク:1.91 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:400 W
アズワン品番65-7272-82
1個
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
Omron 1S AC サーボモータは、機械の設計とメンテナンスを簡素化します。1S サーボモータには、23 ビット分解能のエンコーダが付属し、キーとタップ付きのストレートシャフトを備えています。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。容量: 400 W 定格トルク: 1.91 Nm
仕様●最大出力トルク:1.91 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:400 W
アズワン品番65-7274-26
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.5 kW、定格速度は 2000 rpm です。容量: 1500 W 定格トルク: 7
仕様●最大出力トルク:7.16 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kW
アズワン品番65-7273-92
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 3 kW、定格速度は 2000 rpm です。容量: 3000 W 定格トルク: 14.
仕様●最大出力トルク:14.3 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:3 kW
アズワン品番65-7274-31
1個
¥489,800
税込¥538,780
7日以内出荷
Omron サーボモータ電源ケーブルは、Accurax G5 サーボモータと併用します。ケーブル長: 10 m
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:200 V サーボモータ●長さ:10m
アズワン品番65-7274-02
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
SmartStep2-Gシリーズ。オムロン製の業務用のGシリーズサーボモータです。この多様な小型サーボモータは、あらゆる用途の要件に適合します。SmartStep2ドライブと併用する場合、Gシリーズサーボモータはステッパのシンプルさとコスト効果を発揮します。これらのサーボモータは、サーボシステムの利点も備えています。3秒間にわたる300%のピークトルクSmartStep2、G-シリーズ、AccuraxG5サーボドライブに対応するサーボモータIP65等級モータの設定は不要
仕様●最大出力トルク:1.3 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:400 W●軸径:50mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:128.5mm●許容電流値:2.6 A●シリーズ:SMARTSTEP2●代表規格:CE、cUL22.2、IEC60034-5、UL1004認定番号: E 179189
アズワン品番65-7348-68
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque
仕様●最大出力トルク:71.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:3 kW
アズワン品番65-7274-03
1個
¥659,800
税込¥725,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準と高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.0 kW、定格速度は 2000 rpm です。定格トルク: 4.77 Nm
仕様●最大出力トルク:4.77 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1 kW
アズワン品番65-7276-66
1個
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
Omron 1S AC サーボモータは、機械の設計とメンテナンスを簡素化します。1S サーボモータには、23 ビット分解能のエンコーダが付属し、キーとタップ付きのストレートシャフトを備えています。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。容量: 1 kW 定格トルク: 3.18 Nm
仕様●最大出力トルク:3.18 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1 kW
アズワン品番65-7273-33
1個
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoder。They are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated tor
仕様●最大出力トルク:14.3 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:1.5 kW
アズワン品番65-7272-90
1個
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque
仕様●最大出力トルク:57.3 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:4 kW
アズワン品番65-7275-70
1個
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 3 kW、定格速度は 1000 rpm です。容量: 3000 W 定格トルク: 28.
仕様●最大出力トルク:28.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:3 kW
アズワン品番65-7276-71
1個
¥899,800
税込¥989,780
7日以内出荷
The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque
仕様●最大出力トルク:19.3 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:0.9 kW
アズワン品番65-7272-75
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
Omron R88A-CRGB020CR-E は、サイズ 20 m のインクリメンタルエンコーダケーブル、50 → 750 W のサーボエンコーダケーブルです。 SmartStep2 サーボモータ及びドライブ用の汎用ケーブル及びエンコーダケーブル製品です。これらのケーブルには、さまざまな長さと ar を用意していますサーボモータ用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダケーブル●併用可能製品:50 → 750 W サーボモータ●許容入力:50 → 750 W●長さ:20m
アズワン品番65-7272-99
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
1S ACサーボモータ。オムロンの産業用1S ACサーボモータ製品です。23ビット分解能のエンコーダ内蔵で、キーとタップ付きの直線シャフトを備えており、機械設計と保守を簡素化します。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac、100 W → 1.5 kW (定格ト
仕様●最大出力トルク:1.27 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:6000 rpm●許容入力:400 W●軸径:14mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:105.5mm●許容電流値:2.5 A●シリーズ:1S●代表規格:EN 61508, EN 61800-5-2, EN 62061, EN ISO 13849-1
アズワン品番65-7317-84
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
SmartStep 2 - Gシリーズ。オムロン製の業務用のGシリーズサーボモータです。 この多様な小型サーボモータは、あらゆる用途の要件に適合します。 SmartStep 2ドライブと併用する場合、Gシリーズサーボモータはステッパのシンプルさとコスト効果を発揮します。 これらのサーボモータは、サーボシステムの利点も備えています。3秒間にわたる300 %のピーク
仕様●最大出力トルク:0.64 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:200 W●軸径:50mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:109mm●許容電流値:1.6 A●シリーズ:SMARTSTEP2●代表規格:CE、cUL22.2、IEC60034-5、UL1004認定番号: E 179189
アズワン品番65-7324-52
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、ブレーキなしの 400 V サーボモータこれらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長: 10 m
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータ、400 V●長さ:10m
アズワン品番65-7273-30
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
1Sサーボドライバ。オムロンの業務用1Sシリーズサーボドライブです。Sysmac対応のこの汎用単相サーボドライバは、1Sサーボモータ対応で、サイクル全体を最適化する1Sサーボシステムを構成します。1Sサーボドライバはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac単相: 100 W → 1.5 kW。23ビット分解能のエンコーダ。どのコネクタも速くて確実なね
仕様●相数:1, 3●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:±4 A, ±7.3 A●定格電圧:240 V ac●許容入力:750 W●全長:215mm●全体の幅:65mm●全体的な深さ:180mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番65-7317-65
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
1Sサーボドライバ。オムロンの業務用1Sシリーズサーボドライブです。Sysmac対応のこの汎用単相サーボドライバは、1Sサーボモータ対応で、サイクル全体を最適化する1Sサーボシステムを構成します。1Sサーボドライバはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac単相: 100 W → 1.5 kW。23ビット分解能のエンコーダ。どのコネクタも速くて確実なね
仕様●相数:1, 3●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:±2.7 A, ±4.6 A●定格電圧:240 V ac●許容入力:400 W●全長:185mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:180mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番65-7317-92
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
Omron Accurax G5 シリーズロータリドライブは、より高速、正確、小型で安全な機械を実現するための特別なエッジを備えています。約 25 % のモータ重量削減と 50 % のキャビネットスペースの節約を実現します。サブ Micron 精度と ms の整定時間の達成に役立ちます。G5 シリーズは、コンパクトサイズのサーボドライブファミリに属する製品で、正確なモーシ
仕様●相数:1●制御機能:モーション●電源電圧:200 → 240 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:250 V●許容入力:0.75 kW
アズワン品番65-7274-70
1個
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボモータは、IP67 保護及びモータ本体のコネクタを備えています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accurax
仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:Accurax G5
アズワン品番65-7276-14
1個
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
OmronAccuraxG5サーボモータには、モータ本体にIP67保護とコネクタが付いています。10極モータと20ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが40%削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計のPACクランプ、40%の鉄損削減、15%の小型エンコーダにより、サーボモータは25%軽量化及び15%小型化されています。AccuraxG5シリーズのACサーボモータは、正確なモーション制御を実現します。20ビットのインクリメンタルエンコーダ、キー付きストレートシャフト、ブレーキなしタップを備えています。2.4Nmの定格トルク、3000rpmの速度、750Wの電力容量を備えています。標準/高慣性サーボモータモデルPeakトルク:3秒間に定格トルクの300モデルにより異なります20ビットの高解像度シリアルエンコーダですエンコーダ超小型軽量モータ低電圧リプル、低トルクリプルトルクコードさまざまなシャフト、ブレーキ、シールのオプションが用意されています
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5
アズワン品番65-7274-51
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accura
仕様●許容入力:600 W●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:Accurax G5
アズワン品番65-7274-15
1個
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。正確な
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5
アズワン品番65-7273-48
1個
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accura
仕様●許容入力:400 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5
アズワン品番65-7274-81
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
エンコーダケーブル。1Sシリーズサーボモータ用の5 mエンコーダケーブルです。
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダケーブル●併用可能製品:3000 rpmサーボモータ●電圧範囲:100 V、200 V
アズワン品番65-7317-70
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
サーボアンプフィルタ。オムロン製のSmartStep2サーボドライブとモータ用のフィルタのシリーズです。
仕様●相数:1●制御機能:フィルタ●許容電流値:4 A●定格電圧:250 V ac●全長:40mm●全体の幅:44mm●全体的な深さ:179mm
アズワン品番65-7348-37
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 900 W で、400 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 1000 rpm です。定格トルクは 8.59 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:900 W●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series
アズワン品番65-7281-39
1個
¥489,800
税込¥538,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、速度が 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm で、容量は 2 kW です。入力電圧は 400 V です超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series
アズワン品番65-7282-16
1個
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 750 W で、200 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 3000 rpm です。2.4 Nm の定格トルクを備えています。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Series
アズワン品番65-7333-35
1個
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1.5 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 2000 rpm の速度です。定格トルクは 7.16 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series
アズワン品番65-7280-19
1個
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
Omron 1S AC サーボモータは、入力電圧が 230 V ac です。23 ビット分解能のエンコーダを備えています。回転数は 3000 rpm です。コンパクトで小型のモータを備えています EMC 準拠が容易になるように設計されています
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:1S
アズワン品番65-7281-82
1個
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 4 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 2000 rpm の速度です。定格トルクは 19.1 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:4 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series
アズワン品番65-7281-44
1個
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 2 kW、入力電圧が 400 V です。回転速度は 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series
アズワン品番65-7280-70
1個
¥639,800
税込¥703,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 1000 W で、入力電圧が 400 V です。回転速度は 2000 rpm です。定格トルクは 4.77 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series
アズワン品番65-7282-91
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ本体
- インバータその他関連用品
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。