インバータ本体 :「取り付けネジ」の検索結果
関連キーワード
簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなアプリケーションウィザード セットアップ及び監視用モバイルアプリ トレース記録用 SD カード付きのオプションのグラフィカル LCD ディスプレイ 用途の汎用性 柔軟なモータ制御 - IM、PM、同期 V/f 及びセンサレスベクトル(電流 / 電圧)モータ制御方式 オープンループでの速度とトルクの制御 アプリケーションウィザードを使用して機能をカスタマイズできます Q2dev: グラフィック開発ツールでプログラムを作成できます 実証済みの堅牢性 標準でコーティングされた基板により、電子機器を埃や湿気から保護します メンテナンス不要で 10 年間使用できるように設計されています ディレーティングなしで最大 50 ° の動作温度
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●許容電流値:20 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●ドライブタイプ:ベクトル制御●フィルタを含む:あり●全体の幅:196mm●コード番号:194-3169
電圧(V)AC400
アズワン品番65-7334-57
1個
¥329,800
税込¥362,780
欠品中
『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ本体
- インバータその他関連用品
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。