入力Freeインバータスイデン翌々日出荷
異電圧電源(3相200~400V)で3相200V機器が使える。
周波数調節(20~60HZ)により機器の能力調節が可能。
回転方向切替スイッチで逆相結線でも正回転に切り替え。
用途軽負荷と呼ばれるファンやポンプに適合モータ容量(kW)2.2出力電圧(V)3相200定格入力電圧(V)3相200~400入力周波数(Hz)50/60許容電圧変動±10%(入力)出力定格容量(kVA)4.3定格出力電流(A)2.0~14.5出力周波数(Hz)20~60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×293×245質量(kg)7仕様入力・許容周波数変動:±5%取扱説明書(1.7MB)