「適合モータ容量(kW)」から絞り込む
パルス変換器三菱電機61日以内出荷
仕様●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)材質ハウジング:難燃性黒色樹脂外形寸法(mm)123×80×50電流(A)5~5%(前面から調整可)電源AC100V構造プラグイン構造耐電圧AC2000V接続方式M3.5ねじ端子接続絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V主な用途インバータFM端子パルス出力専用電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
制動抵抗器東芝シュネデール・インバータ税込¥13,178~¥11,980~
インバータ富士電機税込¥54,978~¥49,980~