1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。マニホールド、Oリングは別売りです。MEMS質量流量センサ ‐ 高流量。MEMS技術搭載により、精密な質量流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 小型サイズ: 78 (D) x 30 (W) x 30 (H) mm 低
仕様●耐圧力:0→ 50 L/min●電気的接続:3ワイヤコネクタ●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 → 26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃ アズワン品番65-7266-14
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります