セレクタスイッチ本体 :「押釦」の検索結果
関連キーワード
照光式セレクタスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、セレクタスイッチ(ショート)、3つのスイッチ位置: I>O<II、モメンタリコンタクトタイプ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●コード番号:173-6737●コマンドポイント用穴:1
幅(mm)32.3
質量(kg)0.048
高さ(mm)32.3
シリーズSIRIUS ACT
アクチュエータの種類ハンドル、セレクタスイッチ、ショート
ボタン形状丸型
材質(アクチュエータ)プラスチック
作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ
周波数最大動作:1800 1/h
保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)
リング色銀
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
スイッチ動作モメンタリ
機械的寿命1000000
アズワン品番65-7827-25
動作角度2×45°(10:30h/12h/13:30h)
材質(リング)金属、光沢
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色黒
ポジション数3
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
『セレクタスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セレクタスイッチ本体
- セレクタスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。