「ノッチ数」から絞り込む
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
動作方式各位置停止
操作部形状矢形ハンドル
1個
¥2,198~
税込¥2,418~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
動作方式各位置停止
操作部形状鍵操作形
1個
¥2,898~
税込¥3,188~
3日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ
(87種類の商品があります)
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
操作部形状矢形ハンドル
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
取付穴径(Φmm)22
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
1個
¥3,298~
税込¥3,628~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(168種類の商品があります)
取付穴径(Φmm)22
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(231種類の商品があります)
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
操作部形状角丸形(鍵付)
操作部色黒
耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)
ベゼルサイズ(mm)□24
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
¥2,598~
税込¥2,858~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
取付穴径(Φmm)16
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
1個
¥3,198~
税込¥3,518~
3日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ
(262種類の商品があります)
取付穴径(Φmm)16
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
1個
¥3,198~
税込¥3,518~
3日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ
(252種類の商品があります)
『セレクタスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
フットスイッチ
INSIZE(インサイズ)
税込¥14,278
¥12,980
フットスイッチ
アイデアル・メディカル
税込¥21,998
¥19,998
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥8,798~
¥7,998~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥13,178~
¥11,980~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥21,978
¥19,980
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥6,158
¥5,598
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。