セレクタスイッチ本体 :「ヒューズ 抵抗」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノッチ数」から絞り込む
2(3)
3(3)
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 保護構造IP67 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)300 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル形状矢形 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)10 材質(ベゼル)ポリアミド樹脂 ベゼルサイズ(mm)Φ28 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 定格絶縁電圧(V)300 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 材質(ベゼル)ポリアミド樹脂 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)セレクタ 22MM
保護構造端子部:IP20(IEC60529) 接点構成2a-2b 端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ) 定格絶縁電圧(V)300 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接続可能電線(mm2)2(単線Φ1.6)以下・2本以下(AWG 14~16) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 接点材質銀接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC602069-2) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 定格通電電流(A)10 操作部形状レバー形 操作方式各位置停止式(手動) 材質(ベゼル)ポリアミド樹脂 ベゼル色 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷

IDEC(和泉電気)CW1K-31Bシリーズ
定格絶縁電圧(V)300 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 材質(ベゼル)ポリアミド樹脂 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
3,198 税込3,518
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

『セレクタスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります