セレクタスイッチ本体 :「LED 抵抗」の検索結果
関連キーワード
「ノッチ数」から絞り込む
2(4)
3(3)
保護構造はIP65(IEC 60529)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
定格絶縁電圧(V)600
定格通電電流(A)10
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
仕様カム指定記号:無指定
適合-
適合機種-
形状-
文字内容-
品名照光セレクタスイッチ
規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC
保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65
ボタン形状-
端子形状Push-in式
ボタン色-
定格絶縁電圧(V)600
ランプ電圧(V)AC/DC24
照光種別LED
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
ハンドル色-
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
鍵不抜仕様-
操作部形状矢形
回路-
鍵-
耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間
ハウジング色-
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)
電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
『セレクタスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セレクタスイッチ本体
- セレクタスイッチその他関連用品
スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。