セレクタスイッチ本体 :「idec セレクタスイッチ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ロックの数:3
長さ(mm)60
シリーズKCD1
ハンドル色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
特性「 Vario 」シリーズのアイソレータスイッチに最適です. 開/閉型アイソレータスイッチのアクセサリ
各種認証Better World 認証:Green Premium
IP等級IP65
併用可能製品V02 → V2シリーズモータスタータ、VN12、VN20
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
仕様ロックの数:1、Better World 製品:あり
シリーズTeSys
ハンドル色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
併用可能製品スイッチ遮断器
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
仕様末端様式:ネジ、Better World 製品:あり
長さ(mm)45
幅(mm)97
寸法(mm)45×97×45
シリーズHarmony K
深さ(mm)45
相数3
特性K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト
最大電圧(V)690 ac
ポジション数7
1個
¥11,000
税込¥12,100
5日以内出荷
。IEC、JIS。UL、CSA。キースイッチ。Schneiderキースイッチはキーの回転により手動操作できます。 スイッチにはさまざまなバージョンがあり、作業員が装置の電子制御に必要なコマンドやスイッチ位置をはっきりと視覚的に表示を確認できます。キーは解除することも異なる位置でそのまま維持することもできます (スイッチタイプによる)。 仕様の詳細はメーカーのデータシートを参照してください。 モデルによっては、キーでスイッチを作動させた後、元のキー位置に戻るスプリングリターン機能が備わっています。
仕様●シリーズ:Harmony XB5●アクチュエータタイプ:キー●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:331-0293
アズワン品番65-7830-60
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
『セレクタスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セレクタスイッチ本体
- セレクタスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。