6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノッチ数」から絞り込む
2(6)
3(5)
保護構造IP65 照光種別LED 本体形状分離形 操作部形状矢形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ 照光色ピュアホワイト
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (486種類の商品があります)

保護構造IP65 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)25.3 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2) 定格絶縁電圧(V)250 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2) 定格絶縁電圧(V)250 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

本体形状分離形 取付穴径(Φmm)25.3 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ
1台
6,998 税込7,698
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

『セレクタスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります