絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
取付穴径(Φmm)
  • 8
  • 6.5(6)
  • 10(8)
  • 12(17)
  • 16(80)
  • 16.2(38)
  • 18(24)
  • 18.2(30)
  • 22(96)
  • 22.2(15)
  • 22.3(67)
  • 22.5(10)
  • 24(14)
  • 24.2(13)
  • 25(12)
  • 25.3(10)
  • 25.5(41)
  • 30(57)
  • 30.5(35)
  • -(15)
動作方式
  • その他(3)
  • オルタネイト(5)
  • モーメンタリ(7)
ボタン形状
  • (2)
  • (2)
  • 長角(1)
種類
  • 照光式(4)
接点構成
  • 1c(8)
  • 2c(1)
1c・2c
ボタン色
  • ボタン色(1)
照光色
  • 照光色(3)
  • 照光色(5)
  • 照光色(3)
  • 照光色(3)
  • 照光色(3)
橙・白・緑・赤・黄
端子形状
  • はんだ端子(10)
  • タブ端子(1)
はんだ端子・タブ端子
保護等級
  • IP40(8)
IP40
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から15日以内出荷
保護構造IP40接点構成1c端子形状はんだ端子
照光式押ボタンスイッチ HBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ HBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
629税込692
1個
当日出荷から58日以内出荷
Φ8mmねじ取付け・短胴形・省スペース設計。端子間は2.54mm。超高輝度対応。高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
種類照光式使用温度範囲(℃)-20~50規格UL、C-UL、eオーダー端子形状はんだ耐電圧AC500耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)接点材質機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上色(本体)回路単極双投最大取付パネル厚(mm)0.5~5電流容量0.1A 30VAC、0.1A 30VDC耐電圧(V/min)AC500以上
Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
接点構成1c端子形状はんだ端子保護構造IP40照光種別LED
Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
699税込769
1個
翌々日出荷
接点構成1c端子形状はんだ端子保護構造IP40
Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
719税込791
1個
当日出荷から22日以内出荷
フラッシュシルエット LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
92日以内出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
719税込791
1個
当日出荷から22日以内出荷
接点構成1c端子形状はんだ端子保護構造IP40

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチ本体