押しボタンスイッチ本体 :「安全用」の検索結果
関連キーワード
プッシュボタン用シリコン保護キャップ、高背、クリア
仕様●種類:シリコン保護キャップ●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6872
アズワン品番65-7827-18
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
緊急停止マッシュルームプッシュボタン用シリコン保護キャップ、40 mm、クリア
仕様●種類:シリコン保護キャップ●併用可能製品:40 mm緊急停止マッシュルームプッシュボタン●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6874
アズワン品番65-7799-46
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Siemens 3SU1 シリーズは、黒色の丸型プラスチック製 4 色押しボタンです。製品ラインはサイズ 22 mm のプラスチック製です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です4 種類のプッシュボタンの取り付け径は 22.3 mm で、取り付け高さは 18 mm です。IP65、IP66 の保護クラスを備えています 保護等級: NEMA 1、2、3、3R、4、4X 最大動作周波数: 3 600 1/h
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●コード番号:197-3300
アズワン品番65-7824-10
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
。Siemens 3SU1 シリーズは、黒色の丸型プラスチック製 4 色押しボタンです。製品ラインはサイズ 22 mm のプラスチック製です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です4 種類のプッシュボタンの取り付け径は 22.3 mm で、取り付け高さは 18 mm です。IP65、IP66 の保護クラスを備えています 保護等級: NEMA 1、2、3、3R、4、4X 最大動作周波数: 3 600 1/h
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●コード番号:197-3301
アズワン品番65-7824-63
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤、銘: O、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:3SU1000●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:O●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:183-7266
アズワン品番65-7791-91
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、赤色、30 mm、ラッチ、引いてラッチ解除機構
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:30mm●コード番号:181-2819
アズワン品番65-7810-06
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
シリーズSIRIUS ACT
ボタン色青
作動方式押しボタン:モーメンタリ
周波数最大動作:3600 1/h
保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
材質(ボタン)プラスチック
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
。Siemens プッシュボタンSiemens SIRIUS ACT プッシュボタンは取り付け径 22 mm で、光沢のある丸い白色ボディを備えています。。Sirius ACT作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点コンパクト 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●プッシュボタンのマーク:マークなし●コード番号:173-6727●コマンドポイント用穴:1
幅(mm)29.5
質量(kg)0.04
高さ(mm)29.5
シリーズSIRIUS ACT
ボタン形状丸型、凸型
ボタン色白
作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ
周波数最大動作:3600 1/h
保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)
リング色銀
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
機械的寿命10000000
アズワン品番65-7797-89
材質(リング)金属、光沢
材質(ボタン)プラスチック
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、銘: O、押しボタン、フラットモメンタリコンタクトタイプ
仕様●プッシュボタンのマーク:O●コード番号:181-2817●コマンドポイント用穴:1
幅(mm)29.5
質量(kg)0.036
高さ(mm)29.5
種類押しボタン
シリーズSIRIUS ACT
ボタン形状丸型、フラット
ボタン色黒
作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ
周波数最大動作:3600 1/h
保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)
リング色銀
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
機械的寿命10000000
アズワン品番65-7808-49
材質(リング)金属、光沢
材質(ボタン)プラスチック
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
The Siemens protective cover is made up of silicon, it is mainly used with raised pushbutton.Available in clear
仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:プッシュボタンユニット●コード番号:231-3564
アズワン品番65-7806-21
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
コマンド機器用両手操作コンソール、22 mm、丸型、エンクロージャ素材プラスチック、エンクロージャ最上部部品グレー、3制御ポイントプラスチック、22 mmのコマンドデバイス 2マッシュルーム押ボタン黒色40 mmの8個の追加基準穴、2 x 1 NO+1 NC、ネジ端子、1つの緊急停止赤色、40 mm、2 NC、ネジ端子、前面取り付け、メートルネジ接続用ケーブルカットアウト付き
仕様●コード番号:183-7300●コマンドデバイス用の追加プリセットブレークポイント:8個、22mm●マッシュルーム押しボタン:2個、黒色40mm●EMERGENCY STOP:1個、レッド40mm●コマンドポイント用穴:3
材質エンクロージャ材質:プラスチック
質量(kg)2.3
色エンクロージャ上部色:グレー
種類両手操作コンソール
シリーズ3SU1803
アクチュエータの種類丸型
材質(アクチュエータ)プラスチック
保護等級IP66
補助接点4NC+2NO
取付け方法前面取付け
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
アズワン品番65-7791-71
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185.3×469.2×137.4
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色黒
1個
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:入出力●コード番号:193-3339
アズワン品番65-7837-22
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3508
アズワン品番65-7820-98
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3121
アズワン品番65-7816-56
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-3330
アズワン品番65-7820-02
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
マッシュルーム押ボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、30 mm、モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:3SU1050●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:183-7275
アズワン品番65-7791-56
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:30mm●コード番号:193-3129
アズワン品番65-7821-56
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:193-3288
アズワン品番65-7820-39
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-3300
アズワン品番65-7821-25
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:193-3293
アズワン品番65-7819-34
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-5227
アズワン品番65-7832-22
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:60mm●コード番号:193-3119
アズワン品番65-7838-65
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式マッシュルーム押しボタンは取り付け径が 22 mm で、ラッチ付き丸形レッドボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。黒色のプラスチック製標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ メカニズムアクチュエータエレメントを引いてラッチ解除します用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:181-2815
アズワン品番65-7805-36
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
照光式マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、赤色、30 mm、ラッチ、引いてラッチ解除機構
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:30mm●コード番号:181-2834
アズワン品番65-7808-35
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。