2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。照光式押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、白、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ、ホルダ付き、1 NO、LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、ねじ止め端子
仕様●プッシュボタンの色:白●カットアウト直径:22mm●シリーズ:3SU1106●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:1NO●プッシュボタンの型:発光●イルミネーション:あり●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:500V●プッシュボタンの形:丸型●プッシュボタンの直径:22mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:183-7280 アズワン品番65-7791-83
1個
15,980 税込17,578
欠品中

The Siemens protective cover is made up of silicon, it is mainly used with raised pushbutton.Available in clear
仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:プッシュボタンユニット●コード番号:231-3564 アズワン品番65-7806-21
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります