押しボタンスイッチ本体 :「振動」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイプ
種類非照光式 動作方式オルタネイト 端子形状はんだ端子 保護構造IP40 極数2極双投 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 動作特性ON-ON 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと) 接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状標準押釦(オルタネイト) 接点材質AgZnO系合金 機械的寿命3万回以上(開閉頻度20回/分) 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下 電気的寿命1万回以上(開閉頻度10回/分) 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA) 寿命- 負荷抵抗- 定格誘導負荷電流(A)-
1個
879 税込967
欠品中

『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります