APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPC3SAD-2APEM7日以内出荷
EN50102-IEC512-4-IEC512-6.モメンタリ押ボタンスイッチIP67シリーズIPラグ端子、Φ12mmブッシング.苛酷な環境向けです。塩水噴霧に対する耐性あり非常に頑丈:IK06。優れたタッチフィードバック。丸型と角型があります。
仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色黒動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPC3SAD-2材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:12実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
押しボタンスイッチ本体 の新着商品
ページ: 1/ 3