絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • モノタロウ(2)
  • IDEC(和泉電気)(501)
  • RS PRO(272)
  • シュナイダーエレクトリック(144)
  • omron(オムロン)(140)
  • SIEMENS(135)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(98)
  • 富士電機(87)
  • エスコ(77)
  • マルヤス電業(69)
  • BULGIN(61)
  • APEM(54)
  • ミヤマ電器(46)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(44)
  • ITW SWITCHES(38)
  • EAO(31)
  • ARCOLECTRIC(27)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(27)
  • YIJIA(25)
  • C&K(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)から絞り込む
押ボタンヘッド M22 維持接触形 黄 1袋 5個入 EATON(イートン)押ボタンヘッド M22 維持接触形 黄 1袋 5個入EATON(イートン)
29,980税込32,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton のマッシュルームアクチュエータは、メンテナンス機能に使用されます。黄色を使用しています。チタンベゼル 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:維持接触形●コード番号:229-9420アズワン品番65-7806-82
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 10個入 EATON(イートン)押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 10個入EATON(イートン)
49,980税込54,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、フラットモメンタリ設計で、白色を用意しています。IP65保護クラス ブランクボタンプレートも用意
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:16mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:24V●コード番号:229-9337アズワン品番65-7807-60
照光式押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 赤 EATON(イートン)照光式押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 赤EATON(イートン)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトですEaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
仕様●プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP67, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:パネルマウント●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:847-5229アズワン品番65-7821-94
押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 緑 赤 1袋 5個入 EATON(イートン)押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 緑 赤 1袋 5個入EATON(イートン)
24,980税込27,478
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton ダブルアクチュエータ押ボタンは、モメンタリ機能に使用します。色は緑、赤。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:緑 , 赤●プッシュボタンの形:ダブル●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9515アズワン品番65-7806-65
押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 緑 1袋 5個入 EATON(イートン)押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 緑 1袋 5個入EATON(イートン)
17,980税込19,778
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton のモメンタリマッシュルームアクチュエータは、緑色で提供されています。チタンベゼル 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9419アズワン品番65-7806-78
押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 黒 1袋 5個入 EATON(イートン)押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 黒 1袋 5個入EATON(イートン)
17,980税込19,778
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton のモメンタリマッシュルームアクチュエータは、黒色を用意しています。チタンベゼル 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9418アズワン品番65-7806-44
ボタンプレート 1袋 10個入 EATON(イートン)ボタンプレート 1袋 10個入EATON(イートン)
7,898税込8,688
1袋(10個)
7日以内出荷
Eaton ボタンプレートは、赤色のプッシュボタンアクチュエータに使用します。停止銘。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ
仕様●種類:ボタンプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9452アズワン品番65-7806-87
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入 EATON(イートン)押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入EATON(イートン)
18,980税込20,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、白色を用意しています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:白●コード番号:229-9430アズワン品番65-7806-93
押しボタンレンズ 白 1袋 10個入 EATON(イートン)押しボタンレンズ 白 1袋 10個入EATON(イートン)
8,198税込9,018
1袋(10個)
7日以内出荷
Eaton ボタンレンズは、白色フラットで提供されています。それには「 inching 」 Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:白●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9458アズワン品番65-7806-27
押しボタンレンズ 白 1袋 10個入 EATON(イートン)押しボタンレンズ 白 1袋 10個入EATON(イートン)
7,898税込8,688
1袋(10個)
7日以内出荷
Eaton ボタンレンズは、白色フラットで提供されています。クランプ Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:白●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9461アズワン品番65-7806-01
押しボタンレンズ 白 1袋 10個入 EATON(イートン)押しボタンレンズ 白 1袋 10個入EATON(イートン)
7,898税込8,688
1袋(10個)
7日以内出荷
Eaton ボタンレンズは、白色フラットで提供されています。ロック解除 Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:白●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9459アズワン品番65-7792-14
押しボタンスイッチ 保持 スルーホール 1袋 5個入 EATON(イートン)押しボタンスイッチ 保持 スルーホール 1袋 5個入EATON(イートン)
29,980税込32,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、メンテナンスが施された拡張タイプで、白色を用意しています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル
仕様●動作特性:維持●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:白●コード番号:229-9421アズワン品番65-7806-24
押しボタンスイッチ 保持 スルーホール 1袋 10個入 EATON(イートン)押しボタンスイッチ 保持 スルーホール 1袋 10個入EATON(イートン)
65,980税込72,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、フラットな保持形で、白色を用意しています。IP65保護クラス ブランクボタンプレートも用意
仕様●動作特性:維持●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:16mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65●定格電圧:24V●コード番号:229-9332アズワン品番65-7794-15
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入 EATON(イートン)押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入EATON(イートン)
36,980税込40,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、緑色で提供されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:緑●コード番号:229-9428アズワン品番65-7806-48
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入 EATON(イートン)押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入EATON(イートン)
18,980税込20,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、赤色で提供されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:赤●コード番号:229-9431アズワン品番65-7806-66
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入 EATON(イートン)押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入EATON(イートン)
18,980税込20,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、黄色が用意されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:黄●コード番号:229-9433アズワン品番65-7806-09
押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 緑 EATON(イートン)押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 緑EATON(イートン)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトですEaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
仕様●プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPNO●プッシュボタンの型:丸形●イルミネーション:なし●IP保護等級:IP67, IP69K●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:220V●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:埋込型●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●プッシュボタンのマーク:I●コード番号:810-3797アズワン品番65-7841-24
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入 EATON(イートン)押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入EATON(イートン)
28,980税込31,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、ボタンプレートがなくても使用できます。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:クリア●コード番号:229-9427アズワン品番65-7806-15
押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1袋 5個入 EATON(イートン)押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1袋 5個入EATON(イートン)
26,980税込29,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のメンテナンス設計で、緑色で提供されます。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:緑●コード番号:229-9429アズワン品番65-7794-17
押しボタンレンズ 青 1袋 10個入 EATON(イートン)押しボタンレンズ 青 1袋 10個入EATON(イートン)
7,898税込8,688
1袋(10個)
7日以内出荷
Eaton ボタンレンズは、フラットブルーです。R Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:青●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9457アズワン品番65-7806-94

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチ本体