7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトAC定格電圧 = 250V 接点構成SPST ボタン形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = 黒V 接点構成SPST ボタン形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 49-59213V 接点構成SPST ボタン形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黄接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 49-59115V 接点構成SPST ボタン形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 白接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = ステンレス鋼V 接点構成SPST ボタン形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 49-59111V 接点構成SPST ボタン形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 - 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 - 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて 6 ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトAC定格電圧 = 250V 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります