押しボタンスイッチ本体 :「温度 計 通信」の検索結果
仕様スイッチの動作 = On-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 4.95mmパネルのカットアウト直径 = 4.95mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acコンタクトAC定格電圧 = 120 V, 250 VコンタクトDC定格電圧 = 28Vアクチュエータ色 = 黒最小動作温度 = -30℃PCB取り付け押ボタンスイッチ. RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。 主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥500
税込¥550
翌々日出荷
仕様パネル取り付け押ボタンスイッチ、RSのスナップ式プッシュボタンには、端子スタイルが基板の製品とはんだの製品があります。主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。
定格電圧(V)AC32/50/125
接点構成SPDT
ボタン色白
動作特性On-(On)
ケース色銀
端末仕様スルーホール
照明なし
材質(コンタクト)銅合金、銀めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)3@120Vac
コンタクト定格電圧(V)AC120、AC250、DC28
機械的寿命(万回)5
1個
¥670
税込¥737
翌々日出荷
仕様パネル取り付け押ボタンスイッチ、RSのスナップ式プッシュボタンには、端子スタイルが基板の製品とはんだの製品があります。主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。
定格電圧(V)AC32/50/125
接点構成SPDT
ボタン色白
動作特性On-(On)
ケース色銀
端末仕様はんだ
照明なし
材質(コンタクト)銅合金、銀めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)最大85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)3@120Vac
コンタクト定格電圧(V)AC120、AC250、DC28
機械的寿命(万回)5
1個
¥670
税込¥737
7日以内出荷
仕様パネル取り付け押ボタンスイッチ、RSのスナップ式プッシュボタンには、端子スタイルが基板の製品とはんだの製品があります。主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。
定格電圧(V)AC32/50/125
接点構成SPDT
ボタン形状正方形
ボタン色黒
動作特性On-(On)
ケース色銀
端末仕様はんだ
照明なし
材質(コンタクト)銅合金、銀めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)最大85
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)3@120Vac
コンタクト定格電圧(V)AC120、AC250、DC28
カットアウト幅(mm)(パネル)15.7
カットアウト高さ(mm)(パネル)12.7
機械的寿命(万回)5
1個
¥820
税込¥902
7日以内出荷
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。