1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様スイッチの動作 = Off-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクトDC定格電圧 = 24Vアクチュエータ色 = 黒ターミナルタイプ = Solder Lugサブミニチュアプッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
920 税込1,012
翌々日出荷

『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります