押しボタンスイッチ本体 :「アミ」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
25.3(1)
-(3)
回路数- 端子- サイズ(mm)- 開閉頻度(回/時)-
1個ほか
259 税込285
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

1個ほか
95 税込105
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LW9Zシリーズ
種類関連商品
1個
519 税込571
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
特価
169 税込186
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
399 税込439
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形
材質(本体)- 寸法t(mm)- 表面処理(本体)-
1個
299 税込329
翌日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LF1Bシリーズ
種類関連商品 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 雰囲気腐食ガス不可
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1箱(10個)
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Φ22、Φ30フラッシュシルエットスイッチを実現する専用アクセサリ
材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂 形状丸形 保護構造IP65 ベゼル色
1個
349 税込384
3日以内出荷

快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂 形状丸形 品名フラッシュベゼル 種類押ボタンスイッチ 保護構造IP65 ベゼル色メタル調
1個
759 税込835
3日以内出荷

快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
適合機種LWシリーズ用 材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂 形状丸形 種類押ボタンスイッチ 保護構造IP65 ベゼル色メタル調
1個
699 税込769
3日以内出荷

材質ポリアミド樹脂 黒色 品名ダミーブロック
1箱(5個)
399 税込439
4日以内出荷

1箱(10個)ほか
449 税込494
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合機種Φ16 X6/XAシリーズ 材質ポリアミド樹脂 黒色 品名ロックナット
1箱(10個)
759 税込835
81日以内出荷

1箱(10個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB9Zシリーズ
種類関連商品
1箱(10個)
特価
89 税込98
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種MC3D形(よこ列・フランジ形)/MC2D形(よこ列) 材質ポリアミド樹脂 品名ガードバリア 外形寸法(mm)-
1箱(10個)
929 税込1,022
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリアミド樹脂(ベゼル材質) 形状丸平形 保護構造端子部:IP20(IEC60529) 接点構成2a-2b 端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ) 定格絶縁電圧(V)300 動作方式オルタネイト形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 接点材質 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1) 定格通電電流(A)10 定格使用電圧(V)AC100/120 ベゼル色 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります