「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
種類照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
照光種別LED
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)200m/s2
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)Φ12
最大彫刻深さ(mm)0.5
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ
(169種類の商品があります)
1個
特価
¥879~
税込¥967~
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ
(224種類の商品があります)
1個
¥2,598~
税込¥2,858~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
1個
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類照光式
保護構造IP65
種別照光押ボタンスイッチ
照光種別LED
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(253種類の商品があります)
種別セレクタスイッチ
形状丸形
種類非照光式
保護構造IP65
取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
動作セレクタ
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
ベゼル色黒
ベゼルサイズ(mm)Φ22
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
¥2,098~
税込¥2,308~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
種別セレクタスイッチ
種類非照光式
保護構造IP65
1個
¥2,898~
税込¥3,188~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
1個
¥999~
税込¥1,099~
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(264種類の商品があります)
1個ほか
¥999~
税込¥1,099~
3日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(468種類の商品があります)
1個ほか
¥999~
税込¥1,099~
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
種別押ボタンスイッチ
種類非照光式
保護構造IP65
1個
¥2,098~
税込¥2,308~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
¥999~
税込¥1,099~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
1個
¥2,398~
税込¥2,638~
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(299種類の商品があります)
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
¥999~
税込¥1,099~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
材質(本体)-
寸法t(mm)-
表面処理(本体)-
1個
¥299~
税込¥329~
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(264種類の商品があります)
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(264種類の商品があります)
1個ほか
¥879~
税込¥967~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
¥1,098~
税込¥1,208~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
1個
¥999~
税込¥1,099~
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
種別押ボタンスイッチ
種類非照光式
保護構造IP65
取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
本体形状分離形
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
ベゼルサイズ(mm)Φ26
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
¥1,798~
税込¥1,978~
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(468種類の商品があります)
1個
¥999~
税込¥1,099~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
種類非照光式
保護構造IP65
種別押ボタンスイッチ
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(217種類の商品があります)
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
保護構造IP65
照光種別非照光
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
操作部形状角丸形(平形)
耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
DK233
大日製作所
税込¥2,748
¥2,498
フットスイッチ
INSIZE(インサイズ)
税込¥14,278
¥12,980
フットスイッチ
アイデアル・メディカル
税込¥21,998
¥19,998
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥8,798~
¥7,998~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥13,178~
¥11,980~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥21,978
¥19,980
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥6,158
¥5,598
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。