85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
8(1)
18(15)
18.2(19)
22(4)
22.3(6)
24(10)
24.2(10)
24.5(2)
25.3(6)
Φ22、Φ30フラッシュシルエットスイッチを実現する専用アクセサリ
材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂 形状丸形 保護構造IP65 ベゼル色
1個
349 税込384
3日以内出荷

快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
適合機種LWシリーズ用 材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂 形状丸形 種類押ボタンスイッチ 保護構造IP65 ベゼル色メタル調
1個
699 税込769
3日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 定格絶縁電圧(V)250 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22.3
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

形状分離形 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 定格絶縁電圧(V)250 取付穴径(Φmm)22.3
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 動作方式モメンタリ 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22.3
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状丸(平形リング照光) 取付穴径(Φmm)22.3 保護構造IP65 種別照光押ボタンスイッチ 照光種別LED 本体形状分離形
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状丸(平形レンズ) 取付穴径(Φmm)25.3 保護構造IP65 ベゼル色:メタルカラー 照光種別LED
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状丸(平形ガード付) 取付穴径(Φmm)22.3 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP65 種別照光押ボタンスイッチ 照光種別LED 本体形状分離形
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状丸(平形リング照光) 取付穴径(Φmm)22.3 保護構造IP65 種別照光押ボタンスイッチ 定格使用電圧(V)AC/DC24 定格絶縁電圧(V)250 照光種別LED 本体形状分離形
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ベゼル色:メタルカラー 種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形レンズ) 照光種別LED 取付穴径(Φmm)25.3
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状角(平形レンズ) 取付穴径(Φmm)□24.5 保護構造IP65 黒色樹脂ベゼル 照光種別LED
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状丸(平形レンズ) 取付穴径(Φmm)25.3 保護構造IP65 黒色樹脂ベゼル 照光種別LED
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状丸(突形レンズ) 取付穴径(Φmm)25.3 保護構造IP65 黒色樹脂ベゼル 照光種別LED
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状角(ガード付平形レンズ) 取付穴径(Φmm)□24.5 保護構造IP65 黒色樹脂ベゼル 照光種別LED
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状丸(ガード付平形レンズ) 取付穴径(Φmm)25.3 保護構造IP65 黒色樹脂ベゼル 照光種別LED
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類照光式 保護構造IP65 種別照光押ボタンスイッチ 照光種別LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
適合機種LBシリーズ 保護構造IP65
1個
329 税込362
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
保護構造IP65
1個
329 税込362
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LBW6Mシリーズ
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出
黒色(ベゼル色)/透明レンズと黒記名板の組み合わせ(照光レンズ色) 接点構成金接点/1c 端子形状照光レンズのプリント基板用端子 動作方式モメンタリ形 操作部形状平形
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-R 保護構造IP65 接点構成SPDT ボタン形状 ボタン色アンバー 動作方式モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M24P-G 保護構造IP65 接点構成DPDT ボタン形状 ボタン色 動作方式モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
欠品中

Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-G 保護構造IP65 接点構成SPDT ボタン形状 ボタン色 動作方式モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

。Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65●ボタン色:緑●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dc●アクチュエータ形状:長方形●末端様式:クイックコネクト、はんだタグ●コード番号:828-7882 アズワン品番65-7840-10
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

種類照光式 ボタン形状 取付穴径(Φmm)18.2 保護構造IP65 種別照光押ボタンスイッチ ベゼル色:メタル調 照光種別LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP20
1個
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
999 税込1,099
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

ボタン形状丸形・曲面 端子形状はんだ端子形 ストローク(mm)1.7±0.3 材質(本体)熱可塑性プラスチック 規格UL1054 接点構成1NO 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100max.(初期値) 材質(レンズ)ポリカーボネート 接点材質銀、金メッキ 耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d) 絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて) 耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c) 耐電圧(V)AC1500 材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト 機械的寿命(万回)100 電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6Sシリーズ
種別セレクタスイッチ 形状丸形 種類非照光式 保護構造IP65 取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2) 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 動作セレクタ 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼル色 ベゼルサイズ(mm)Φ22 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6Pシリーズ
保護構造IP65 ベゼル色:黒
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6MSシリーズ
種別セレクタスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

仕様Φ16 押ボタンスイッチ 短胴 スタンダードタイプ 金接点3A/銀接点5A 材質ガード本体:ポリアセタール樹脂/カバー:ポリアリレート樹脂 タイプスイッチガード 自己保持タイプ 種類LBシリーズ標準ベゼル専用
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6Bシリーズ
種類非照光式 保護構造IP65
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6Zシリーズ
保護構造IP54 種別ブザー ベゼル色:黒
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP20 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)22
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB7GLシリーズ
種類照光式 ボタン形状角(ガード付) 取付穴径(Φmm)□18.2 保護構造IP65 ベゼル色:黒
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6MBシリーズ
種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6Gシリーズ
保護構造IP65
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります