39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
8(2)
12(3)
16.2(2)
18(3)
18.2(4)
22(5)
22.3(3)
24(2)
24.2(2)
-(1)
種類非照光式 保護構造IP40 端子形状ねじ端子 表示灯の有り無し無し 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
799 税込879
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類関連商品 ボタン形状 仕様表示灯 フランジΦ23.8 照光種別ボタン
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類関連商品 ボタン形状角(フランジ形) 仕様表示灯 照光種別ボタン
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状角(平形)+角(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP40 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 表示灯の有り無し有り
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP40 ボタン形状角(平形)+角(突形) 端子形状ねじ端子 表示灯の有り無し有り 動作方式モメンタリ 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP40 ボタン形状角(平形)+角(平形) 端子形状ねじ端子 表示灯の有り無し有り 動作方式インタロック 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP40 ボタン形状角(平形)+角(突形) 端子形状ねじ端子 表示灯の有り無し有り 動作方式インタロック 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

回路数- 端子- サイズ(mm)- 開閉頻度(回/時)-
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (486種類の商品があります)

照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:黄●レンズ形状:正方形●コード番号:664-834 アズワン品番65-7809-49
1袋(5個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:白●レンズ形状:正方形●コード番号:664-840 アズワン品番65-7836-98
1袋(5個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:赤●レンズ形状:正方形●コード番号:664-812 アズワン品番65-7841-66
1袋(5個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

。緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED。超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:赤●コード番号:352-755 アズワン品番65-7840-02
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

。緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED。超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:黄●コード番号:352-733 アズワン品番65-7808-14
1袋(5個)
8,098 税込8,908
7日以内出荷

照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:緑●レンズ形状:丸型●コード番号:664-878 アズワン品番65-7841-68
1袋(5個)
4,198 税込4,618
欠品中

。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズ。ディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:緑●レンズ形状:正方形●コード番号:664-828 アズワン品番65-7840-21
1袋(5個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

IDEC(和泉電気)LH1Dシリーズ
種類関連商品 保護構造IP67 種別表面取付型表示灯 定格使用電圧(V)AC/DC24
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6Pシリーズ
保護構造IP65 ベゼル色:黒
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LBW7Mシリーズ
保護構造IP65
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB7Pシリーズ
種類照光式 ボタン形状 取付穴径(Φmm)□18.2 保護構造IP65 種別表示灯 ベゼル色:黒
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形
材質(本体)- 寸法t(mm)- 表面処理(本体)-
1個
819 税込901
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6MPシリーズ
種類照光式 ボタン形状 取付穴径(Φmm)18.2 保護構造IP65 ベゼル色:メタル調 照光種別LED
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB8MPシリーズ
種類照光式 ボタン形状長角 取付穴径(Φmm)18.2×24.2 保護構造IP65 種別表示灯 ベゼル色:メタル調
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕様- 適合- 適合機種- 形状- 品名2点押ボタンスイッチ操作部ユニット(表示灯なし) 規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65 接点構成- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- ランプ電圧(V)- 照光種別 保存温度(℃)-40~80(だたし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)- ハンドル色- 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質- 定格インパルス耐電圧(kV)- 定格通電電流(A)- 鍵不抜仕様- 操作部形状- 回路- - 耐電圧(V)- 照光色- ハウジング色- 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB7MPシリーズ
種別表示灯 ベゼル色:メタル調
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB8Pシリーズ
種別表示灯 ベゼル色:黒 種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状長角 取付穴径(Φmm)18.2×24.2
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります